拡張インターフェース :「LED H4」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PCIe x16インタフェース経由で4 x NVMe M.2 SSD (Mキー)に対応。2230、2242、2260、2280フォームファクターのM.2 SSDに対応。40mm x 40mmデュアルボールベアリング冷却ファン。冷却ファンOn/Off電源スイッチ。データセンタークラスの信頼性。USAPおよびTRIM対応
仕様●LEDインジケーター:インジケータランプは2つのモードに対応: 、点灯および点滅、これはマザーボードおよびSSDからの信号に依存。●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●PCBレベル:UL 94-V0●SSDインタフェース:M.2 (NGFF) M Key●コントローラIC:TPS56221DQPT●サーマルパッド仕様:厚さ、1mm、、動作温度、3W/m.k、、導電性、-25℃ ~ 70℃、、数量、4、、寸法、22mm (W) x 1mm (H) x 70mm (D)●ヒートシンク仕様:材質、アルミニウム、、寸法、109.3mm (W) x 14.2mm (H) x 168mm (D)●モジュールキー:PCIe x 4 NVMeベース Mキー●製品型番:SST-ECM40
その他[1] まず、マザーボードがPCI-Eバイフケーションに対応しているかどうか確認してください。[2] システムは、もう1つのSSDを追加するためにPCI-Eバイフケーションが必要です。3台または4台のドライブには16レーン(x4/x4/x4/x4)、2台のドライブにはx8/x8(またはx4/x4)が必要です。CPUが必要なPCI-E帯域幅をサポートしていることを確認してください。マザーボードが「PCI-Eバイフケーション」をサポートしているかを確認するために、メーカーに連絡することをお勧めします。これにより、システムが1つのM.2 SSDしか認識しない問題を防ぐことができます。[3] ECM40はハードウェアRAIDをサポートしていません。Windows 10以降では、RAID機能を使用するためにサードパーティ製ソフトウェアが必要な場合があります。同じモデルのSSDを4台使用してRAIDアレイを作成することをお勧めします。
寸法(mm)147.74 (W) x 21.59 (H) x 181 (D)
色黒
質量(g)501
備考※マザーボードまたはアドオンカードはPCIe Bifurcationをサポートし、PCIe x16/x8スロットを4×4/4×2に切り替えられる必要があります
インターフェースPCI-Express x 16
環境動作温度 5℃~55℃動作湿度 20%RH~80%RH保管温度 -20℃~50℃保管湿度 20%RH~80%RH
ファン回転数7000 RPM ±10%寸法40mm(W) x 10mm(H) x 40mm(D)ベアリング形式デュアルボールベアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ数4
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。