絞り込み
ブランド
  • SILVER STONE(シルバーストーン)
  • StarTech.com(21)
インターフェイス
  • PCI Express(2)
PCI Express
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

拡張インターフェース :「TEX」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06SILVER STONE(シルバーストーン)
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
・ SuperSpeed USB 20Gbps・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone USB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ付きPCI Expressカード SST-ECU02-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ付きPCI Expressカード SST-ECU02-ESILVER STONE(シルバーストーン)
7,698税込8,468
1台
7日以内出荷
・1基のUSB 3.2 Gen 2内側20ピンKey-Aコネクタ装備・PCIe Gen 3.0 x2スループットは最大16GT/s ・eXtensible Host Controller Interface (xHCI)仕様Revision 1.1に準拠 ・USB Attached SCSIプロトコル(UASP)Revision 1.0に準拠
保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone PCIe 2.0 x2接続のUSB3.1インターフェイス増設カード SST-ECU03SILVER STONE(シルバーストーン)
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・Type AおよびType Cポート装備の超高速USB 3.1・PCI-E Gen2.0 x2、スループット最大10Gbps・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10(32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU03のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU03に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU03に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU03保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen2 (10Gbps), USB 3.1 Gen1/USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-A x 1 USB 3.1 Type-C x 1, DFP with Rp=10KΩ and up to 5V 3A
SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-E SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.1 増設カード 内部19ピン接続 SST-ECU04-ESILVER STONE(シルバーストーン)
8,598税込9,458
1台
7日以内出荷
・1メートルのケーブル長制限を克服するリドライバーASICチップ内蔵・USB 3.1内部19ピンコネクタ付属・PCI-E Gen 2.0 x2、スループット最大10 GT/s・eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI) 規格Revision 1.1に準拠・USB Attached SCSIプロトコル (UASP) Revision 1.0に準拠・オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●リドライバー ASIC:Pericom PI3EQX1002B●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:Acepta el control de potencia USB 3.1 y USB 2.0その他UASP機能備考ケーブル長合計には内部配線と外部配線が含まれます。標準に満たないケーブル厚/品質および外部ポートの設計/品質も、最大性能が実現される対応長さを減少させる可能性があります。 ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU04-Eのご使用前にドライバ (SilverStoneウェブサイトから入手可能) をインストールしてください。 Windows 8、8.1および10 は自身でECU04-Eに対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU04-Eに対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。型番SST-ECU04-Eインターフェース接続:ロープロファイル- PCI-E 2.0×2 (10GT/s)保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 (10Gbps), USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートデュアルUSB 3.1ポート用内部19ピンコネクタ
SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2内部Type-C Key-A PCIeホストカード SST-ECU07SILVER STONE(シルバーストーン)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 20Gbps・ 内部USB Type-C Key-Aコネクタ・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応湿度範囲(%)5~95 RH
SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01SILVER STONE(シルバーストーン)
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・ 10M BASE-Te および 100M/1000M/2.5G BASE-T 802.3 互換トランシーバー内蔵・ Extended Next Page機能 (XNP) 対応自動ネゴシエーション・ クロスオーバー検出および自動訂正・ハードウェアCRC (Cyclic Redundancy Check) 機能対応・ パワーダウン / リンクダウン省電力 / PHY無効モード対応・ LTR (Latency Tolerance Reporting) 対応・ Microsoft WPI (Wake Packet Indication) 対応・ ECMA-393 ProxZzzy 規格準拠でホストスリープ時に対応・ Wake-On-LAN および 「RealWoW!」 テクノロジ (リモートウェイクアップ)・ 2ピンヘッダ 、フロントI/O LEDインジケーターへの信号を提供・ Realtek ’Dragon Feature’ 高性能帯域幅制御ソフトウェアと互換性あり
仕様オペレーティングシステムサポート:Windows 10/8.1/8/7 (32/64bit)Windows Server 2016/2012 R2/2008Linux3.0および4.0以降質量(g)実質量:67.7型番SST-ECL01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.8×14.8×64.5インターフェースPCI Express Gen2×1設置場所2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI ExpressカードチップセットRTL8125BG-CGデータ転送速度2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】グリーン:2.5Gbps、イエロー:1Gbps/その他、点滅:アクセス中
SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone USB3.0/3.1インターフェイス増設カード SST-ECU05SILVER STONE(シルバーストーン)
8,798税込9,678
1台
7日以内出荷
・ SuperSpeed USB 3.1外部USB Type-Cコネクタ装備・ USB 3.0内部19ピンコネクタおよび2つの外部USB Type-Aコネクタ内蔵・ 専用高速充電ポート、USB Battery Charging (BC) 1.2準拠・ PCI-E 2.0 x2、スループット最大10Gbps・ eXtensibleホストコントローラインタフェース (XHCI)規格Revision 1.1に準拠・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠・ オプションのロープロファイルスロットカバーでロープロファイルケースに対応
仕様●USB 3.0 controller:VIA Lab VL812●USB 3.1コントローラー:ASMedia ASM1142●オペレーティングシステムサポート:Windows 7 (32ビット/64ビット), 8/8.1/10 (32ビット/64ビット), Ubuntu/Linux/Mac OS●電力需求:5V、SATA 15ピン電源コネクタ経由●電源管理:USB 3.1 / USB 3.0およびUSB 2.0リンク電源マネジメント対応備考ご使用のOSバージョンがWindows 7または以前のものであれば、ECU05のご使用前にドライバ(SilverStoneウェブサイトから入手可能)をインストールしてください。 Windows 8および8.1, 10 は自身でECU05に対応するので、ドライバを追加でインストールする必要はありません。 Ubuntu/LinuxまたはMac OS においてXHCI機能への対応の有無はユーザーによる確認が必要です。コンピューターシステムがXHCI機能に対応している場合は、特にドライバのインストールは不要で自動的にECU05に対応します。 ご使用のオペレーティングシステムがSilverStone開発の拡張カードと互換性を持たなくて、デバイスが検出・識別されない場合は、マザーボードのドライバまたはBIOSを最新バージョンに更新してください。また、オペレーティングシステムで互換モードを実行して、拡張カードに必要なドライバのインストール時のオペレーティングシステムバージョンを選択してみます。規格ロープロファイル - PCI-E 2.0×2 (10Gbps)型番SST-ECU05保護過電流検知および保護機能データ転送速度USB 3.1 Gen 2.0 (10Gbps), USB 3.1 Gen 1.0 / USB 3.0 (5Gbps), USB 2.0 (480Mbps), USB 1.1 (12Mbps)RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 3.1 Type-C x 1、Rp=10KΩおよび最大5V 3A のDFPUSB 3.0 Type-A x 1USB 3.0 Type-A、充電出力ポートx 1、最大5V 1.5A内部19ピンコネクタx 1、最大2つのUSB 3.0ポート
拡張インターフェース