拡張インターフェース :「QNAP」の検索結果
QNAP QXG-10G2SF-X710 デュアルポート10 GbEネットワーク拡張カード。2つの10 GbE SFP+ ポート (10G/1G)を搭載した QXG-10G2SF-X710 10 GbEネットワーク拡張カードは、エネルギー効率に優れ、予算に優しい製品です。同時データアクセスを必要とするチーム、高速でシームレスなデータ転送性能をお求めのフォトグラファー/ビデオグラファー、遅延に敏感な仮想化アプリケーションにとって、理想的なソリューションです。
仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen3 x8●Support Windows Server:Windows Server 2022●ポートとケーブル:SFP+ DACケーブル (1.5M、3M、5M) またはSFP+ OPTIC トランシーバー
適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)
セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット
寸法(mm)143.4×18.1×68.9
規格IEEE Std 802.3ae 10 ギガビットイーサネット、IEEE Std 802.3az(Energy Efficient Ethernet)、IEEE Std 802.3apによる1, 10, 40 Gb/sの間での自動ネゴシエーション、FEC、KRスタートアップ、専用イーサネットプロトコル (20/40GBASE-R2、50GBASE-、R4)、IEEE Std 802.3ad リンクアグリゲーションおよびフェイルオーバー、IEEE 802.1Q、802.1p VLANタグおよび優先度、IEEE Std 802.1Qau Congestion Notification (QCN)、IEEE Std 802.1Qaz (ETS)
対応OSWindows 11、NAS:At least QTS 5.1.0 &QuTS Hero 5.1.0 build 20230725
ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属
対応SR-IOV:Yes、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Ubuntu 20.04
コネクタSFP+
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2 x SFP+ ポート
転送速度(Gbps)10/1
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
QWA-AC2600は、2.4/5 GHzデュアルバンドデュアルコンカレント(DBDC)、4 x 4マルチユーザーMIMO(MU-MIMO)、低プロファイルPCI Express(PCIe)2.0 x 1ワイヤレスアダプターです。
QNAP QXG-10G2T デュアルポート BASET 10GbE ネットワーク拡張カード。QXG-10G2Tは、優れた電力効率とコスト効率を誇る10 GbE ネットワーク拡張カードです。複数のメンバーによる同時データアクセスを必要とするチーム、または超高速データ転送を必要とする写真家/映像作家に最適です。
仕様●Debian対応:Linux 3.10 またはそれ以降●PCIeとレーン:PCIe 3.0 x4●ポートとケーブル:RJ-45●カテゴリ6クラス以上のケーブル
適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)
セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット
規格IEEE 802.3an、IEEE 802.3bz
対応OSWindows 10/11 (32ビット/64ビット)、NAS:At least QTS/QuTS 5.0.1.2430 build 20230614
ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属
対応RedHat:Linux 3.10 またはそれ以降、Ubuntu Commercial Linux Distribution:Linux 3.10 またはそれ以降
コネクタNBASE-T (RJ45)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2 x NBASE-T (RJ45)
転送速度(Gbps)10/5/2.5/1/100Mbps
コントローラMarvell AQtion AQC107
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
デュアルポートQXG-10G2T-X710 はIntel Ethernet Controller X710搭載のPCIe Gen 3 (PCIe Gen 2かと互換)10GbEネットワーク拡張カードで、5つの転送速度(10G / 5G / 2.5G / 1G / 100M)に対応します。
SR-IOVおよび iSCSI対応のQXG-10G2T-X710は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、レイテンシに敏感でI/Oを重視する仮想化およびデータセンターにとって理想的です。
QXG-10G2T-X710は、QSW-M2108-2CまたはQSW-1208-8CといったQNAP製10GbE スイッチと併用でき、お手頃な予算で高速ネットワーク環境の構築が可能です。
QXG-10G2T-X710はSR-IOV対応で、帯域幅リソースを物理的ネットワークカードからVMに直接割り当てることが可能です。これにより、VMアプリケーションの信頼性を強化し、CPUオーバーヘッドが減少します。
QXG-10G2T-X710 はiSCSI対応で、QNAP NASからのストレージを仮想ディスクとしてコンピュータやサーバー、仮想マシンにおいて使用可能になります。
QXG-10G2T-X710はWindows® 10、Windows Server®、Linux®( ドライバが必要)を含む各種プラットフォームに対応し、より広範なシステムアプリケーションおよびサービスにおけるビジネスのパフォーマンスを最適化します。
インターフェースPCIe 3.0×4
保証期間2年間
データ転送速度10Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1Gbps/100Mbps
ケーブルタイプRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル
LAN2×NBASE-T (RJ45)
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
効率的なアーキテクチャによって、NVMe SSDのインストールが容易に行え、静音冷却モジュールによって最大の性能が引き出せます。
SSDキャッシュを有効化して、システム性能を最適化し、I/O遅延を減少させます。キャッシュは、仮想マシン、大量の小さなファイルを有するシステムなどのIOPS負荷の高いアプリケーションに対して理想的です。
NASにQtier(QNAPの自動階層化テクノロジー)を設定して、全体的なシステム性能を向上させ、ストレージを最大限利用できます。
静音冷却モジュール(ヒートシンクとスマートファン)により、常にSSDのパフォーマンスを維持します。
フォトグラファーおよびビデオグラファーは、NVMe SSDボリュームに対して高解像度RAWマルチメディア編集を直接行えます。RAIDを構成することで、ドライブが故障した際のデータ消失を防止できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.9×170.5×19.3
インターフェース2×M.2 22110または2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット
保証期間1年間
QM2-2P10G1TBにより、QNAP NASに2台のM.2 NVMe SSDおよび10GbE RJ45接続の増設が可能となります。SATAインターフェースと比べ、QM2-2P10G1TB のPCIe Gen3 × 8 インターフェースは、より高い帯域幅を提供し、より高速な計算速度およびデータアクセスを実現します。
QM2-2P10G1TBは、M.2 PCIe Gen3 NVMe SSDの増設によってNASパフォーマンスを向上させます。3.5インチドライブベイを占領しないため、ストレージ容量とパフォーマンスを最大化することができます。
M.2 SSDをインストール(ツールは不要)することで、キャッシュプールまたは自動階層化ボリュームを作成できます。
SSDキャッシュを有効化することで性能をブーストし、Qtier Technologyとのストレージ効率を最適化します。
10GBASE-T接続および5GbE/2.5GbE/1GbE/100MbE下位互換性を提供します。
M.2 SSDサーマルセンサーでは、リアルタイムのM.2 SSD温度監視が可能になります。
静音冷却モジュール(ヒートシンクおよびスマートファン)により、オーバーヒートのリスクを最低限に抑えることができ、常に高パフォーマンスを維持できます。
QM2-2P10G1TBは10GBASE-Tマルチギガビット(10G/5G/2.5G/1G/100M)ネットワークポートを備えており、帯域幅を要求するタスクに対して10GbE高速接続でQNAP NASを強化します。QNAPの各種10GbEスイッチによって、高速ネットワーク環境へのアップグレードが容易に行えます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18.9×68.9×152.65
インターフェース2×M.2 2280 PCIe (Gen3×4) NVMe SSDスロット
保証期間1年間
ケーブルタイプRJ-45、カテゴリ6クラス以上のケーブル
LAN1×10GbE
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
QM2シリーズのPCIeカードは、M.2 SATA SSDのサポートをQNAP NASに追加します。これにより、ユーザーはSSDキャッシング、キャッシングプール、または自動階層ボリュームを構成し、全体的なNASパフォーマンスを向上することができます。
QM2は、M.2 SSDを追加することでパフォーマンスをブーストします。3.5インチドライブベイを占領しSSDキャッシングを有効化し、性能をブーストし、Qtier Technologyとのストレージ効率を最適化します。
M.2 SSD温度センサーでは、リアルタイムのM.2 SSD温度監視が可能になります。
静かな冷却モジュール(ヒートシンクおよびスマートファン)により、オーバーヒートのリスクを最低限に抑えることができ、不変の高パフォーマンスを維持できます。
M.2 SSDステータスを監視するためのLEDインジケータ。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.9×147.15×20.6
インターフェース2×M.2 22110または2280 SATA SSDスロット
保証期間1年間
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
予算に優しい QM2-2P-244A M.2 PCIe 2.0拡張カードを使って、NVMe SSDストレージをQNAP NASに追加します。
QM2-2P-244Aの効率的なアーキテクチャによって、NVMe SSDのインストールが容易に行え、静音冷却モジュールによって最大の性能が引き出せます。
静音冷却モジュール(ヒートシンクとスマートファン)により、常にSSDの高パフォーマンスを維持します。
NASにSSDキャッシュを追加またはQtier(QNAPの自動階層化テクノロジー)を有効にして、全体的なシステム性能を向上させ、ストレージを最大限利用できます。
フォトグラファーおよびビデオグラファーは、NVMe SSDボリュームに対して高解像度RAWマルチメディア編集を直接行えます。RAIDを構成することで、ドライブが故障した際のデータ消失を防止できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68.9×147.15×20.6
インターフェース2×M.2 22110または2280 PCIe (Gen2×4) NVMe SSDスロット
保証期間1年間
1個
¥29,980
税込¥32,978
12日以内出荷
QNAP QXG-25G2SF-E810 デュアルポート SFP28 25GbEネットワーク拡張カード。Intel Ethernetコントローラ E810-XXVAM2搭載のデュアルポート QXG-25G2SF-E810 25GbE ネットワーク拡張カードは、PCIe Gen4 (Gen3と下位互換性あり)に対応し、最大25Gbpsの転送速度 (10/25Gbps対応)を提供します。SMBマルチチャネルを使用して複数のネットワーク接続を集約することで、利用可能な帯域幅を最大化し、ファイル共有や一元的なデータ転送を高速化するため、最大50Gb/sを実現できます。Network Offload対応のQXG-25G2SF-E810は、ネットワーク効率を飛躍的に向上させ、I/Oを重視しレイテンシに敏感な仮想化アプリケーション、データセンター、マルチメディア転送/リアルタイムビデオ編集に最適です。
仕様●PCIeとレーン:PCIe Gen4 x8●ポートとケーブル:SFP28 DACケーブル(3M)またはSFP28 OPTIC トランシーバー
適合QNAP NAS:PCIeスロット付きモデル(1つの空きスロットが必要)
セット内容1x ネットワークカード、1x QIG、3x ブラケット
寸法(mm)119.33×18.13×68.9
規格IEEE 802.3az、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p、IEEE 802.3ad、IEEE 802.3ae、IEEE 1588、IEEE 802.1as
対応OSNAS:QTS/QuTS hero (最新バージョンへのアップグレード推奨)、Windows (ドライバ必要)、Linux (ドライバ必要)
ブラケット薄型ブラケットがプリインストール済み。フルハイトの専用(一部のQNAP NAS用)ブラケットも付属
コネクタSFP28
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート2 x SFP28
転送速度(Gbps)25/10
コントローラIntel E810-XXVAM2
1個
¥86,980
税込¥95,678
23日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 dual-port PCIe expansion card。
1個
¥20,980
税込¥23,078
22日以内出荷
QM2 series、2 x PCIe 2280 M.2 SSD slots、PCIe Gen4 x 8、1 x AQC113C 10GbE NBASE-T port。
1個
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
22日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
22日以内出荷
QM2 series、2 x PCIe 2280 M.2 SSD slots、PCIe Gen4 x 8、2 x AQC113C 10GbE NBASE-T port。
1個
¥179,800
税込¥197,780
22日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。