絞り込み
プロセッサー
- Core i3-100U
- Core i3-1315U(1)
- Intel Processor U300(1)
- その他(21)
- インテル Core i5-1335U プロセッサー(1)
- インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325(1)
- インテル Core Ultra 7 プロセッサー 356H(1)
ブランド
- ASUS(エイスース)(1)
対応OS
- Windows11(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「プロセッサー」から絞り込む
Core i3-100U
Core i3-1315U(1)
Intel Processor U300(1)
インテル Core i5-1335U プロセッサー(1)
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325(1)
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 356H(1)
その他(21)

ASUS NUC 15 Pro Mini-PC L10 Tall Cyber Canyon
ASUS(エイスース)¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷Cyber Canyon CPU:INTEL Core3-100U ストレージ:512GB メモリ:8GB Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:Win11 PRO。VESA対応 コード:JP 2.5インチベイ無し、SATA不可 Mini-PC L10 Tall仕様●Accessories:ACアダプターVESAブラケット(ネジ付き)ケーブルクリップ安全/注意/規制に関する説明書保証書●ASUS Logo:あり●Back I/O Ports:2 x HDMI 2.1 TMDS Compatible (4K@60Hz)2 x Thunderbolt 4 ports (incl. DP 2.1 and USB4)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A1 x USB 2.0 Type-A1 x RJ45 LAN1 x DC-in●Form Factor:Tall●Front(Side) I/O Ports:1 x USB 3.2 Gen2×2 Type C2 x USB 3.2 Gen2 Type A1 x Kensington Lock●GPU:内蔵●Power Supply:19VDC, 4.74A, 90W Power Adapter寸法(mm)Gift Box Dimension:151×183×127、Unit Dimension:117 x 112 x 54質量(g)Unit (PCのみ):559.3、(箱+周辺機器+デバイス)1385使用CPUインテル Core 3 プロセッサー 100UOSWindows 11 ProRoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.4Wi-FiWI-FI 7(22),BT容量(GB)8ストレージ512GBオーディオUp to 7.1 multichannel (or 8channel) digital audio on HDMI and DP Type C portsLAN2.5G Ethernet