曜日別特売

ASUS NUC 16 Pro (L7 DRAM on Board)

ASUS NUC 16 Pro (L7 DRAM on Board) - ASUS(エイスース)ASUS NUC 16 Pro (L7 DRAM on Board) - ASUS(エイスース)

CPU:INTEL X9-378H ストレージ:無 メモリ:32GB LPDDR5 Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:無 VESA対応 コード:無 2.5インチベイ無 SATA不可 Kit (L7) Slim

ポート
【Front(Side) I/O Ports】1 x USB 3.2 Gen2x1 Type-C 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x Kensington Lock
【Back I/O Ports】2 x Thunderbolt 4 Type-C w/ DisplayPort 2.1 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x HDMI 2.1 (TMDS Compatible) 2 x RJ45 LAN 1 x DC-in
仕様
ASUS Logo無
メモリー
LPDDR5 32GB
使用CPU
インテル Core Ultra X9
電源供給
19.5VDC、7.7A、150W Power Adapter
OS
無
プロセッサー
378H
グラフィックアクセラレーター
ntel Arc Graphics
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 6.0
Wi-Fi
Wi-Fi 7
ストレージ
無
LAN
Dual Intel Ethernet Controller I226-V, 2.5G
内容量
1台
注意
※別途電源コード必要。C5
※メモリLPDDR5 32GBオンボード固定。 メモリスロット無しのモデルです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378081RNUC16GDKW96C000
オープン
¥349,800
¥384,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする