ASUS NUC16 Pro(L6) RNUC16GDKU560000
GRAND Canyon CPU:INTEL U5 325 ストレージ:無 メモリ:無 対応メモリ:SO-DIMM/CSO-DIMM Wi-Fi:WI-FI 7(22),BT OS:無 VESA対応 コード:無 2.5インチベイ無 SATA不可 Kit (L6) Slim
- その他
- 【ASUS Logo】なし
- ポート数
- 【Back I/O】2×Thunderbolt 4 Type-C(DisplayPort 2.1対応)、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、2×HDMI 2.1(TMDS Compatible)、2×RJ45 LAN、1×DC-in、【Front(Side) I/O】1×USB 3.2 Gen 2×1 Type-C、2×USB 3.2 Gen 2 Type-A、1×Kensington Lock
- メモリー
- なし
- 使用CPU
- インテル Core Ultra 5 プロセッサー 325
- 電源供給
- 19VDC, 6.32A, 120W Power Adapter
- OS
- 無
- グラフィックアクセラレーター
- Intel Graphics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- Bluetooth 6.0
- Wi-Fi
- Intel Wi-Fi 7
- ストレージ
- 無
- LAN
- Dual Intel Ethernet Controller I226-V, 2.5G
- 内容量
- 1台
注意
※別途電源コード必要。C5PCパーツ の新着商品
カテゴリ



























