筐体/ベアボーン :「棚用レール」の検索結果
関連キーワード
最大45 kgの荷重に対応。438mm幅ケースに対応
仕様●キャビネット取り付け孔寸法:9.5mm □ or 7mm ○●ラックキャビネット取り付け孔間隔 (最小値 ~ 最大値):537mm ~735mm±3mm●最大対応荷重:45 kg
材質亜鉛メッキ処理SPCC
質量(kg)2.1
型番SST-RMS09-20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)537×45×24
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
『PCパーツ』には他にこんなカテゴリがあります
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。