特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
11(1)
12.5(1)
14.4(1)
21.5(3)
31.5(4)
40(2)
41.5(3)
47(2)
52(5)
67(2)
外径(Φmm)をもっと見る
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 潤滑方式無潤滑 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
929 税込1,022
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オイレス工業ブッシュ素材77S
使用温度範囲(℃)-200~+200
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さL(mm)500 使用温度範囲(℃)-40~+80
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイレス工業オイレス #480丸棒
長さ(mm)500 使用温度範囲(℃)-40~+120
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm)500 使用温度範囲(℃)-40~+100
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+100
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)500
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります