絞り込み
ブランド
  • オイレス工業(3)
厚さ(mm)
  • 11
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(3)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 45(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(1)
  • 500~550未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
幅(mm)
  • 80(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(3)
1.5(4)
2(4)
2.5(4)
6(3)
10(5)
11
15(3)
20(11)
30(4)
オイレス グライトロンF プレート オイレス工業オイレス グライトロンF プレートオイレス工業
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
長さ(mm)200幅(mm)200使用温度範囲(℃)-200~+200
オイレス #250-07プレート素材 オイレス工業オイレス #250-07プレート素材オイレス工業
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
長さ(mm)500幅(mm)250使用温度範囲(℃)-40~+100
オイレス#80 プレート素材 オイレス工業オイレス#80 プレート素材オイレス工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
長さ(mm)1000

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート