絞り込み
ブランド
  • オイレス工業(3)
厚さ(mm)
  • 15
  • 1(3)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 18(1)
  • 20(11)
  • 21(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 45(1)
全長(mm)
  • 50~60未満(1)
  • 100~120未満(2)
  • 140~160未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 450~500未満(1)
幅(mm)
  • 15(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1(3)
1.5(4)
2(4)
2.5(4)
6(3)
10(5)
11(3)
15
20(11)
30(4)
#500SP L形プレート オイレス工業#500SP L形プレートオイレス工業
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス #2000プレート追加工用プレート オイレス工業オイレス #2000プレート追加工用プレートオイレス工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
オイレス  アラミドMプレート素材 オイレス工業オイレス アラミドMプレート素材オイレス工業
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷

オイルレス素材』には他にこんなカテゴリがあります

プレート