絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • エスコ(70)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(50)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • MIYOSHI(小西製作所)(10)
  • 大阪魂(8)
  • ナベヤ(7)
  • TRUSCO(4)
  • 栃木屋(2)
  • kipp(2)
外径(Φmm)
  • 3(8)
  • 4(18)
  • 5(17)
  • 6(18)
  • 8(20)
  • 10(19)
  • 12(16)
  • 14(1)
  • 16(10)
  • 20(5)
  • 24(1)
  • -(2)
ストローク(mm)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.65(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(4)
  • 1.6(1)
  • 1.8(3)
  • 2.3(1)
  • 2.6(1)
  • 2.7(2)
  • 3.1(1)
  • 3.3(1)
  • 3.5(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(8)
4(18)
5(17)
6(18)
8(20)
10(19)
12(16)
14(1)
16(10)
20(5)
24(1)
-(2)
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
233税込256
1個
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
291税込320
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
243税込267
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
659税込725
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
エンプラケースプランジャー イマオコーポレーションエンプラケースプランジャーイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。材質(本体)ポリアセタール色(本体)ブラック
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
418税込460
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
291税込320
1個
当日出荷から翌日出荷
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)120寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-
ボールプランジャー (セラミックボール) イマオコーポレーションボールプランジャー (セラミックボール)イマオコーポレーション
641税込705
1個
翌日出荷から4日以内出荷
セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
材質(本体)SUS303材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス)材質(コイルバネ)SUS301
ステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ) イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー(シリンダータイプ)イマオコーポレーション
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)イマオコーポレーション
279税込307
1個
当日出荷
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途面での支持。トラスコ品番106-0716材質本体:スチール、ボール:スチール全長(mm)12ねじ寸法M5×0.80六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションボールキャップスクリューイマオコーポレーション
369税込406
1個
当日出荷
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーションステンレスケース プランジャーイマオコーポレーション
291税込320
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
BSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ) イマオコーポレーションBSTCA・BSUCA ボールプランジャー(キャップタイプ)イマオコーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製) イマオコーポレーションボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製)イマオコーポレーション
729税込802
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)95
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー イマオコーポレーションSBP・SBPJ ステンレスケースプランジャーイマオコーポレーション
311税込342
1個
当日出荷から4日以内出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
プランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUH イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(ロングロック付) LBSU・LBSUHイマオコーポレーション
1,223税込1,345
1個
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSUH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)SUS303質量(g)0.2タイプ重荷重用(2本ライン)寸法L(mm)7寸法d(mm)1.5寸法A(mm)4寸法S(mm)0.5材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)80寸法w(mm)0.4材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し)寸法MM3×0.5荷重(N)5~7
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
169税込186
1個
当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20 イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d12L30質量(g)45タイプフェノール樹脂製S4.5寸法w(mm)2.5MM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:80~160
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5 イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5イマオコーポレーション
699税込769
1個
翌々日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d3L12質量(g)0.9タイプフェノール樹脂製S0.9寸法w(mm)0.8MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:6~11
プランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8 イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8イマオコーポレーション
349税込384
1個
当日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSTH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d5L16質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製S1.5寸法w(mm)1.2MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~30
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
229税込252
1個
当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーションボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション
819税込901
1個
当日出荷
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
ボールプランジャー(ロングロック付) LBST イマオコーポレーションボールプランジャー(ロングロック付) LBSTイマオコーポレーション
599税込659
1個
3日以内出荷
材質ロングロック:ポリアミド材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUJ2、HRC56~60耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SWPA荷重(最小~最大)(N)1.5~ 3
ボールプランジャー BSU イマオコーポレーションボールプランジャー BSUイマオコーポレーション
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
ボールプランジャー BST イマオコーポレーションボールプランジャー BSTイマオコーポレーション
259税込285
1個
翌日出荷から4日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUJ2、HRC56~60耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SWPA
エンプラケースプランジャー EBP イマオコーポレーションエンプラケースプランジャー EBPイマオコーポレーション
219税込241
1個
翌日出荷
材質(本体)ポリアセタール、ブラック材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)6~12
ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーションステンレスケース プランジャーイマオコーポレーション
456税込502
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS305材質(コイルバネ)SUS302WPA
ボール スクリュー イマオコーポレーションボール スクリューイマオコーポレーション
399税込439
1個
翌日出荷
材質(本体)SUS304タイプ全球材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)-熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)-硬度(ボール)HRC59~66
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
539税込593
1個
4日以内出荷
材質(本体)SUS304タイプ全球
ボール スクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーションボール スクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション
829税込912
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ダブルサイド ボール プランジャー イマオコーポレーションダブルサイド ボール プランジャーイマオコーポレーション
456税込502
1個
4日以内出荷
質量(g)3外径(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-荷重(最小~最大)(N)2.5~ 6.
ボール スクリュー(セラミックボール) イマオコーポレーションボール スクリュー(セラミックボール)イマオコーポレーション
854税込939
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダブルサイド ボール プランジャー イマオコーポレーションダブルサイド ボール プランジャーイマオコーポレーション
456税込502
1個
4日以内出荷
質量(g)0.2外径(Φmm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)-寸法A(Φmm)-荷重(最小~最大)(N)1.5~ 2.8
ボール スクリュー イマオコーポレーションボール スクリューイマオコーポレーション
149税込164
1個
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
ボールスクリュー(半球タイプ) イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)イマオコーポレーション
298税込328
1個
当日出荷
ねじ寸法M5×0.80材質本体:スチール、ボール:スチール寸法(mm)ボール突き出し量:0.4ボール径(Φmm)3六角軸二面幅(mm)2.5
ボールプランジャー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら