ボールプランジャー :「位置決め 回転」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。
ネジ部に逃げ加工を施してあります。
RoHS指令適合製品です。
サイズ12
材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜
質量(g)30
タイプノーズロック型
形式NDXNS-L
寸法L(mm)41.7
寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)
寸法L1(mm)10
寸法A(mm)1.8
寸法S(mm)6
寸法D(mm)25
寸法T(mm)6
寸法W(mm)19
寸法T1(mm)8
耐熱温度(℃)80
寸法W1(mm)14
材質(コイルバネ)SUS302WPA
ナットダブルナット
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
許容せん断力(N)848
材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62
寸法MM12×1.5
荷重(N)6~14
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
『プランジャー』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。