ボールプランジャー :「引き手 黒」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z サイズ20 材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303 質量(g)98 タイプノーズロック無し 形式SDXN 寸法L(mm)74 寸法d(mm)10(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)40 寸法A(mm)2.8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)33 寸法T(mm)- 寸法W(mm)30 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットナット無し 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 許容せん断力(N)2355 材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM20×1.5 荷重(N)15~34
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー NDXN
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10 材質(本体)SUS303 質量(g)20 寸法L(mm)43.5 寸法d(mm)5(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)1.3 寸法S(mm)5 寸法D(mm)21 寸法B(mm)2 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法T1(mm)7 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)13 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)589 材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM10×1 荷重(N)5~12
1個
2,037 税込2,241
7日以内出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
サイズ12 材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)30 タイプノーズロック型 形式NDXNS-L 寸法L(mm)41.7 寸法d(mm)6(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)1.8 寸法S(mm)6 寸法D(mm)25 寸法T(mm)6 寸法W(mm)19 寸法T1(mm)8 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)14 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットダブルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)848 材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62 寸法MM12×1.5 荷重(N)6~14
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷