28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(4)
4(7)
5(7)
6(6)
8(8)
10(8)
12(7)
14(1)
16(5)
20(4)
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
641 税込705
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスケース プランジャー
材質(本体)SUS305 材質(コイルバネ)SUS302WPA
1個
456 税込502
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
262 税込288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラケースプランジャー EBP
材質(本体)ポリアセタール、ブラック 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)90 材質(コイルバネ)SUS302WPA 荷重(最小~最大)(N)6~12
1個
219 税込241
翌日出荷

イマオコーポレーションボールプランジャー BST
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2、HRC56~60 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA
1個
259 税込285
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールプランジャー BSU
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303 質量(g)10 タイプライン無し 材質(ボール)SUS420、HRC55 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
1個
1,488 税込1,637
3日以内出荷

材質ロングロック:ポリアミド 材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2、HRC56~60 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SWPA 荷重(最小~最大)(N)1.5~ 3
1個
599 税込659
3日以内出荷

イマオコーポレーションWP1・WPU サイドプランジャー
相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.15/+0.1) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアセタールブラック 寸法L1(mm)1 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)90 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303 質量(g)0.1 寸法L(mm)3 寸法d(mm)1.5 寸法L1(mm)0.6 寸法S(mm)0.4 寸法D(mm)2(+0.08/0) 寸法D1(mm)2.5 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)1.2~2.5
1個
319 税込351
4日以内出荷

RoHS指令適合製品です。
材質SUS製 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー BST・BSTH
エコ商品
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 BSTH:2本ライン 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2HRC56~60 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
材質スチール製 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
544 税込598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。 信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。 ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。 本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 使用温度範囲(℃)-25~70 シリーズSPEPF 使用電圧(V)DC10~30 保護等級IP67 材質(コイルバネ)SWPA 材質(センターピン)SUM22L(HV550~600) 最大電流(mA)200
1個
12,901 税込14,191
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420J2 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
388 税込427
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSUH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)SUS303 質量(g)0.2 タイプ重荷重用(2本ライン) 寸法L(mm)7 寸法d(mm)1.5 寸法A(mm)4 寸法S(mm)0.5 材質(ボール)SUS420HRC55 耐熱温度(℃)80 寸法w(mm)0.4 材質(コイルバネ)SUS302WPA RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し) 寸法MM3×0.5 荷重(N)5~7
1個
1,223 税込1,345
7日以内出荷

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSTH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)0.2 タイプ軽荷重用(ライン無し) 寸法L(mm)7 寸法d(mm)1.5 寸法A(mm)4 寸法S(mm)0.5 材質(ボール)SUJ2HRC56~60 耐熱温度(℃)80 寸法w(mm)0.4 材質(コイルバネ)SWPA RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し) 寸法MM3×0.5 荷重(N)1.5~3
1個
619 税込681
7日以内出荷

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 PLH-SUS:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
適合【専用レンチ】- 材質(本体)SUS303 質量(g)0.35 タイプ中荷重用(ライン無し) 寸法L(mm)10 寸法d(mm)1 寸法S(mm)1.5 耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180 寸法Lf(mm)1.5 寸法w(mm)0.7 材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール 材質(ピン)樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法w1(mm)0.4 寸法Lf1(mm)1 寸法MM3×0.5 荷重(N)0.5~3
1個
1,523 税込1,675
7日以内出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Z サイズ20 材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303 質量(g)98 タイプノーズロック無し 形式SDXN 寸法L(mm)74 寸法d(mm)10(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)40 寸法A(mm)2.8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)33 寸法T(mm)- 寸法W(mm)30 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットナット無し 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 許容せん断力(N)2355 材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM20×1.5 荷重(N)15~34
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZNZP:1本ライン PLH:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のZNPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 軽荷重用ZPのセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SUM22L四三酸化鉄皮膜 耐熱温度(℃)ZP/PL/PLH:100・ZN/PLN:90 材質(コイルバネ)ZP/PL/PLH/ZN/PLN:SWPA 材質(センターピン)ZP/PL/PLH:SUM22L(ZPは亜鉛メッキ)HRC56~60・ZN/PLN:ポリアセタール 材質(ピン)樹脂
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー NDXN
エコ商品
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
サイズ10 材質(本体)SUS303 質量(g)20 寸法L(mm)43.5 寸法d(mm)5(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)17 寸法A(mm)1.3 寸法S(mm)5 寸法D(mm)21 寸法B(mm)2 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 寸法T1(mm)7 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)13 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットシングルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)589 材質(ノーズ)NDXN:SUM22LHRC58~62・NDXN-SUS:SUS420HRC53~55・NDXN-A-SUS:SUS303 寸法MM10×1 荷重(N)5~12
1個
2,037 税込2,241
7日以内出荷

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
サイズ12 材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜 質量(g)30 タイプノーズロック型 形式NDXNS-L 寸法L(mm)41.7 寸法d(mm)6(-0.02/-0.04) 寸法L1(mm)10 寸法A(mm)1.8 寸法S(mm)6 寸法D(mm)25 寸法T(mm)6 寸法W(mm)19 寸法T1(mm)8 耐熱温度(℃)80 寸法W1(mm)14 材質(コイルバネ)SUS302WPA ナットダブルナット 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 許容せん断力(N)848 材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62 寸法MM12×1.5 荷重(N)6~14
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
12,998 税込14,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング