59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(8)
4(18)
5(17)
6(18)
8(20)
10(19)
12(16)
16(10)
20(5)
-(2)
外径(Φmm)をもっと見る
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L) タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
233 税込256
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
243 税込267
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ軽荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 材質(本体)ポリアセタール 色(本体)ブラック
1個
117 税込129
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 加工公差+0.02~+0.07(取付穴)
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
291 税込320
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です。
1個
599 税込659
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
272 税込299
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
1個
311 税込342
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションボール スクリュー
材質(本体)SUS304 タイプ全球 材質(ボール)SUS440C 表面処理(本体)- 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)- 硬度(ボール)HRC59~66
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションボール スクリュー
材質(本体)SCM435 材質(ボール)SUJ2 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33~39
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8
エコ商品
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSTH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d5 L16 質量(g)3.5 タイプフェノール樹脂製 S1.5 寸法w(mm)1.2 MM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小~最大:15~30
1個
349 税込384
翌々日出荷

イマオコーポレーションステンレスケース プランジャー
材質(本体)SUS305 材質(コイルバネ)SUS302WPA
1個
456 税込502
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
854 税込939
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イマオコーポレーションウレタンスクリュー
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554 材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
1個
169 税込186
当日出荷

イマオコーポレーションウレタンスクリュー
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
仕様ウレタンスクリュー 材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)
ねじ寸法M5×0.80 材質本体:スチール、ボール:スチール 寸法(mm)ボール突き出し量:0.4 ボール径(Φmm)3 六角軸二面幅(mm)2.5
1個
298 税込328
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションBLB ボールボタン
ボールプランジャーとセットでご利用いただけます。
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー
はめ込みタイプのプランジャーです。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 材質(ボール)SUS420 耐熱温度(℃)120 寸法C(Φmm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)-
1個
291 税込320
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20
エコ商品
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d12 L30 質量(g)45 タイプフェノール樹脂製 S4.5 寸法w(mm)2.5 MM20×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小~最大:80~160
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5
エコ商品
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d3 L12 質量(g)0.9 タイプフェノール樹脂製 S0.9 寸法w(mm)0.8 MM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 荷重(N)最小~最大:6~11
1個
699 税込769
翌々日出荷

イマオコーポレーションダブルサイド ボール プランジャー
質量(g)3 外径(Φmm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 荷重(最小~最大)(N)2.5~ 6.
1個
456 税込502
4日以内出荷

セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
641 税込705
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)
エコ商品
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途面での支持。 トラスコ品番106-0716 材質本体:スチール、ボール:スチール 全長(mm)12 ねじ寸法M5×0.80 六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
1個
279 税込307
当日出荷

面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションボール キャップ スクリュー
材質(本体)SUS304 タイプ全球
1個
539 税込593
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションWP1・WPU サイドプランジャー
相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
262 税込288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールキャップスクリュー
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)SUS303 材質(ボール)ポリアセタール 耐熱温度(℃)95
1個
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
839 税込923
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルサイド ボール プランジャー
質量(g)0.2 外径(Φmm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法C(mm)- 寸法B(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 荷重(最小~最大)(N)1.5~ 2.8
1個
456 税込502
4日以内出荷

任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS420J2 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(コイルバネ)SUS301
1個
388 税込427
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションDSB ダブルサイドボールプランジャー
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールプランジャー BSU
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303 質量(g)10 タイプライン無し 材質(ボール)SUS420、HRC55 耐熱温度(℃)180 材質(コイルバネ)SUS302WPA 荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
1個
1,488 税込1,637
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング