8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(2)
6(2)
8(3)
10(3)
12(3)
16(3)
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー BST・BSTH
エコ商品
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 BSTH:2本ライン 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2HRC56~60 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールキャップスクリュー
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ロングロック:ポリアミド 材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2、HRC56~60 耐熱温度(℃)80 材質(コイルバネ)SWPA 荷重(最小~最大)(N)1.5~ 3
1個
599 税込659
3日以内出荷

イマオコーポレーションボールプランジャー BST
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜 材質(ボール)SUJ2、HRC56~60 耐熱温度(℃)100 材質(コイルバネ)SWPA
1個
259 税込285
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
262 税込288
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イマオコーポレーションボール スクリュー
材質(本体)SCM435 材質(ボール)SUJ2 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33~39
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 LBSTH:2本ライン 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。 RoHS指令適合製品です。
材質【ロングロック】ポリアミド 材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜 質量(g)0.2 タイプ軽荷重用(ライン無し) 寸法L(mm)7 寸法d(mm)1.5 寸法A(mm)4 寸法S(mm)0.5 材質(ボール)SUJ2HRC56~60 耐熱温度(℃)80 寸法w(mm)0.4 材質(コイルバネ)SWPA RoHS指令(10物質対応)対応 モーメント(N・m)0.1(取付け)、0.07(取外し) 寸法MM3×0.5 荷重(N)1.5~3
1個
619 税込681
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング