「外径(Φmm)」から絞り込む
M20 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM20エスコ品番EA948DA-39材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)43材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)115~40
M16 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM16エスコ品番EA948DA-38材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)90~180
M12 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM12エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120
M10 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM10エスコ品番EA948DA-36材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)23材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~100
M8 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8エスコ品番EA948DA-35材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)47~73
M6 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM6エスコ品番EA948DA-34材質(本体)スチール寸法D(mm)1表面処理黒染め寸法B(mm)3.5寸法C(mm)15材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)28~40
M5 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5エスコ品番EA948DA-33材質(本体)スチール寸法D(mm)0.9表面処理黒染め寸法B(mm)3寸法C(mm)14材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)19~30
M4 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM4エスコ品番EA948DA-32材質(本体)スチール寸法D(mm)0.8表面処理黒染め寸法B(mm)2.5寸法C(mm)10材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)12~22
M3 重荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM3エスコ品番EA948DA-31材質(本体)スチール寸法D(mm)0.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5寸法C(mm)9材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)5~7
M24 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM24エスコ品番EA948DA-30材質(本体)スチール寸法D(mm)5.5表面処理黒染め寸法B(mm)15寸法C(mm)48材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)90~180
M20 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM20エスコ品番EA948DA-29材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)43材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)80~160
M16 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM16エスコ品番EA948DA-28材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)65~125
M12 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM12エスコ品番EA948DA-27材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)30~55
M10 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM10エスコ品番EA948DA-26材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)23材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)20~35
M8 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM8エスコ品番EA948DA-25材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)15~30
M6 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM6エスコ品番EA948DA-24材質(本体)スチール寸法D(mm)1表面処理黒染め寸法B(mm)3.5寸法C(mm)15材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)9~13
M5 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM5エスコ品番EA948DA-23材質(本体)スチール寸法D(mm)0.9表面処理黒染め寸法B(mm)3寸法C(mm)14材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)6~11
M4 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM4エスコ品番EA948DA-22材質(本体)スチール寸法D(mm)0.8表面処理黒染め寸法B(mm)2.5寸法C(mm)10材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)4~10
M3 軽荷重ボールプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM3エスコ品番EA948DA-21材質(本体)スチール寸法D(mm)0.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5寸法C(mm)9材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)1.5~3
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~