FA現場のお役立ち情報
202件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
ボールプランジャー(ステンレスボール) kippボールプランジャー(ステンレスボール)kipp
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ねじ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。トラスコ品番105-7804材質本体:ステンレス(SUS303)、ボール:ステンレス(SUS420)ストローク(mm)2.5全長(mm)22ねじ寸法M12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)30.0~55.0
ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂ボールプランジャ(ジュウ大阪魂
934税込1,027
1個
翌々日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度ボール:HRC55~使用可能温度範囲‐30℃~80℃
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20 イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU20イマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d12L30質量(g)45タイプフェノール樹脂製S4.5寸法w(mm)2.5MM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:80~160
プランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8 イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BST・BSTH BST8イマオコーポレーション
349税込384
1個
当日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSTH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d5L16質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製S1.5寸法w(mm)1.2MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:15~30
スプリング・プランジャ、両側 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、両側Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
549税込604
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:黄銅、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
789税込868
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
M16 軽荷重ボールプランジャー エスコM16 軽荷重ボールプランジャーエスコ
830税込913
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM16エスコ品番EA948DA-28材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)33材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)65~125
ミニボールプランジャー 栃木屋ミニボールプランジャー栃木屋
409税込450
1個
4日以内出荷
簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルエンドプランジャー DEP MIYOSHI(小西製作所)ダブルエンドプランジャー DEPMIYOSHI(小西製作所)
739税込813
1個
3日以内出荷
材質(ボール)ステンレスSUS440C・硬度54~60HRC材質(ボディ)黄銅材質(バネ)ステンレスSUS631J
プラスチックボールプランジャ ナベヤプラスチックボールプランジャナベヤ
329税込362
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
使用温度範囲は-30℃~+50℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤスプリングボールプランジャ平滑型ナベヤ
719税込791
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー (セラミックボール) イマオコーポレーションボールプランジャー (セラミックボール)イマオコーポレーション
641税込705
1個
翌日出荷から4日以内出荷
セラミック製ボールは高い絶縁性があり、高硬度で耐磨耗性にも優れています。
材質(本体)SUS303材質(ボール)Si3N4(窒化ケイ素セラミックス)材質(コイルバネ)SUS301
PPSS プレスボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PPSS プレスボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
DSB ダブルサイドボールプランジャー イマオコーポレーションDSB ダブルサイドボールプランジャーイマオコーポレーション
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
LBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST・LBSTH・LBSU・LBSUH ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
418税込460
1個
当日出荷から8日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーションBST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャーイマオコーポレーション
262税込288
1個
当日出荷から4日以内出荷
プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDXイマオコーポレーション
12,998税込14,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
プランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCA イマオコーポレーションプランジャー|ボールプランジャー(キャップタイプ) BSTCAイマオコーポレーション
544税込598
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質スチール製材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜材質(ボール)SUS420HRC55耐熱温度(℃)100材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:セレーション
ボール キャップ スクリュー イマオコーポレーションボール キャップ スクリューイマオコーポレーション
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
角度のある面や鋳肌など安定しない面のクランプに最適。半球の反転防止機能付きです。先端形状:フラット
ボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製 kippボールプランジャー(キャップタイプ) スチール製kipp
729税込802
1個
翌々日出荷
ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番806-0013材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55ストローク(mm)1.5ねじ径M8×1.25本体寸法(mm)長さ21荷重(N)15.0~30.0
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
199税込219
1個
当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ボールプランジャ(ケイ 大阪魂ボールプランジャ(ケイ大阪魂
934税込1,027
1個
翌々日出荷
材質本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304タイプ軽荷重用硬度本体:29~35HRC、ボール:HRC55~使用温度(℃)‐30~80表面処理四三酸化鉄被膜
SUSボールプランジャ(L 大阪魂SUSボールプランジャ(L大阪魂
934税込1,027
1個
翌々日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
SUSボールプランジャ(H 大阪魂SUSボールプランジャ(H大阪魂
934税込1,027
1個
翌々日出荷
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
プランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5 イマオコーポレーションプランジャー ボールプランジャー BSU・BSUH BSU5イマオコーポレーション
699税込769
1個
3日以内出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。BSUH:2本ライン・別売のBLBボールボタンとセットでご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
d3L12質量(g)0.9タイプフェノール樹脂製S0.9寸法w(mm)0.8MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:6~11
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
279税込307
1個
当日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
仕様ウレタンスクリュー材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
ボールスクリュー(エンプラ半球タイプ) イマオコーポレーションボールスクリュー(エンプラ半球タイプ)イマオコーポレーション
979税込1,077
1個
当日出荷
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションボールキャップスクリューイマオコーポレーション
439税込483
1個
当日出荷
面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、ボール:SUJ2 HRC56~60
ボールプランジャー BSU イマオコーポレーションボールプランジャー BSUイマオコーポレーション
1,488税込1,637
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.1、E:14材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)15~25
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.3、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)10~20
9x 8mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ9x 8mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:8、B:6.5、C:9、D:1.5、E:8.5材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ7x 6mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
295税込325
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:6、B:5、C:7、D:1.1、E:6.5材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)6~12
5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.5、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール圧力(最小~最大)(N)3~7
16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ16x12mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:12、B:10、C:16、D:3.2、E:14材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)15~25
13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ13.5x10mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
445税込490
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:10、B:8、C:13.5、D:2.7、E:12材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)10~20
6x 5mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ6x 5mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:5、B:4、C:6、D:1、E:5.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)4~7
5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース) エスコ5x 4mm ボールプランジャー(ステンレスケース)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:4、B:3、C:5、D:0.8、E:4.6材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)3~7
ボールプランジャー