FA現場のお役立ち情報
204件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、スロット付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
159税込175
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:プラスティック Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:プラスティックRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
219税込241
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:POM/白温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:ステンレス鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、プラスティック/ボール材質:ステンレス鋼Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
179税込197
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:POM/青、ボール:ステンレス鋼/焼入れ温度範囲(℃)-30~50RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
809税込890特価
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
909税込1,000
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、回転可能なボールと六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
819税込901
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ、軸受:プラスティック温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、ヘッド、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
879税込967
1個
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/ステンレス鋼バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
859税込945
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:強Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
379税込417
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スプリング・プランジャ、ボール、六角穴付/快削鋼、バネ圧:標準Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
339税込373
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ボール:軸受鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
M12 重荷重ボールプランジャー エスコM12 重荷重ボールプランジャーエスコ
695税込765
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM12エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120
M8 重荷重ボールプランジャー エスコM8 重荷重ボールプランジャーエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8エスコ品番EA948DA-35材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)47~73
M20 軽荷重ボールプランジャー エスコM20 軽荷重ボールプランジャーエスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM20エスコ品番EA948DA-29材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)43材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)80~160
M12 軽荷重ボールプランジャー エスコM12 軽荷重ボールプランジャーエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM12エスコ品番EA948DA-27材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)30~55
ミニボールプランジャー 栃木屋ミニボールプランジャー栃木屋
409税込450
1個
4日以内出荷
簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
ボールボタン 栃木屋ボールボタン栃木屋
849税込934
1個
4日以内出荷
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャーには効果的です。ボールタイプのプランジャーのほか、ピンタイプのプランジャーにも使用できます。熱処理・研磨済み。圧入・打ち込みが簡単です。
用途工作機械・治工具・各種金型等仕様硬度:HRC60~62材質SK4表面処理焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応
リテラルプランジャーダブルボール LP-W MIYOSHI(小西製作所)リテラルプランジャーダブルボール LP-WMIYOSHI(小西製作所)
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
リテラルプランジャーシングルボール LP-H MIYOSHI(小西製作所)リテラルプランジャーシングルボール LP-HMIYOSHI(小西製作所)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
リテラルプランジャー樹脂ボール LP-D MIYOSHI(小西製作所)リテラルプランジャー樹脂ボール LP-DMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質(ボール)白色ポリアセタール樹脂POM材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
リテラルプランジャーステンボール LP MIYOSHI(小西製作所)リテラルプランジャーステンボール LPMIYOSHI(小西製作所)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質(ボール)ステンレスSUS440C材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
ボールプランジャー(ステン軽荷重用) MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(ステン軽荷重用)MIYOSHI(小西製作所)
749税込824
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
ボールプランジャー BP MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー BPMIYOSHI(小西製作所)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(ボール)ステンレスSUS304材質(ボディ)ステンレスSUS304・緩み止め加工(アロック)材質(バネ)ステンレスSUS304-WPB
ボールボタン BB MIYOSHI(小西製作所)ボールボタン BBMIYOSHI(小西製作所)
649税込714
1個
3日以内出荷
材質鋼材SK4表面処理硬度60~62HRC
ボールボタン ナベヤボールボタンナベヤ
749税込824
1個
3日以内出荷
耐摩耗性を必要とする受け側、正確な位置ぎめを必要とする受け側にご使用ください。とくに重荷重用のプランジャには効果的です。 ボールタイプのプランジャのほか、ピンタイプのプランジャにも使用できます。 熱処理研磨済み。圧入打ち込みが簡単です。 ボールボタンBBの取つけ用の穴は、中間ばめまたはしまりばめになるように加工して下さい。
材質SK4表面処理研削仕上熱処理焼入(HRC60~62)RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングボールプランジャA型 ナベヤスプリングボールプランジャA型ナベヤ
799税込879
1個
3日以内出荷
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスケースプランジャー Oリング付 イマオコーポレーションステンレスケースプランジャー Oリング付イマオコーポレーション
388税込427
1個
4日以内出荷
任意の加工穴に挿入すればOリングの弾性力により、固定されます。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420J2耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(コイルバネ)SUS301
PWF ダブルボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PWF ダブルボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
909税込1,000
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
PBSH ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBSH ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
BB ボールボタン NBK(鍋屋バイテック会社)BB ボールボタンNBK(鍋屋バイテック会社)
489税込538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)38
BLB ボールボタン イマオコーポレーションBLB ボールボタンイマオコーポレーション
479税込527
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールプランジャーとセットでご利用いただけます。
WP1・WPU サイドプランジャー イマオコーポレーションWP1・WPU サイドプランジャーイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
プランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPF イマオコーポレーションプランジャー|スプリングプランジャー(エンドスイッチ仕様) SPEPFイマオコーポレーション
12,901税込14,191
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
スイッチを内蔵したLED付きスプリングプランジャーです。 信号出力と位置決めを同時に行うことができ、省スペースで設計できます。 ナットを使用して固定する場合、締付けトルクは6Nmを推奨します。 本製品はPNPトランジスタ出力タイプです。接続する機器の入力仕様をご確認ください。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜使用温度範囲(℃)-25~70シリーズSPEPF使用電圧(V)DC10~30保護等級IP67材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)SUM22L(HV550~600)最大電流(mA)200
プランジャー|インデックスプランジャー SDXN イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー SDXNイマオコーポレーション
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ イマオコーポレーションプランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJイマオコーポレーション
319税込351
1個
4日以内出荷
抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303質量(g)0.1寸法L(mm)3寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)0.6寸法S(mm)0.4寸法D(mm)2(+0.08/0)寸法D1(mm)2.5材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)1.2~2.5
プランジャー|ポジショニングブッシュ POB イマオコーポレーションプランジャー|ポジショニングブッシュ POBイマオコーポレーション
1,048税込1,153
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。
材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB
プランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUS イマオコーポレーションプランジャー|スプリングプランジャー PL-SUS・PLH-SUS・PLN-SUSイマオコーポレーション
1,523税込1,675
1個
7日以内出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 PLH-SUS:2本ライン 柔らかいワークにはセンターピンがポリアセタール製のPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のPWスプリングプランジャー専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
適合【専用レンチ】-材質(本体)SUS303質量(g)0.35タイプ中荷重用(ライン無し)寸法L(mm)10寸法d(mm)1寸法S(mm)1.5耐熱温度(℃)PLN-SUS:90・PL-SUS/PLH-SUS:180寸法Lf(mm)1.5寸法w(mm)0.7材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)PL-SUS/PLH-SUS:SUS420・PLN-SUS:ポリアセタール材質(ピン)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応寸法w1(mm)0.4寸法Lf1(mm)1寸法MM3×0.5荷重(N)0.5~3
プランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-L イマオコーポレーションプランジャー|インデックスプランジャー(ショートタイプ・ノーズロック型) NDXNS-Lイマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。
サイズ12材質(本体)NDXNS-L:SUM22L四三酸化鉄皮膜質量(g)30タイプノーズロック型形式NDXNS-L寸法L(mm)41.7寸法d(mm)6(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)10寸法A(mm)1.8寸法S(mm)6寸法D(mm)25寸法T(mm)6寸法W(mm)19寸法T1(mm)8耐熱温度(℃)80寸法W1(mm)14材質(コイルバネ)SUS302WPAナットダブルナット材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容せん断力(N)848材質(ノーズ)NDXNS-L:SUM22LHRC58~62寸法MM12×1.5荷重(N)6~14
ボールプランジャー