プランジャー関連商品 :「万力 部品」の検索結果
質量(g)465
タイプフラット
適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M16-40L、(タップ穴使用時)M16-35L
クランプ力(kN)60
許容締付トルク(N・m)200
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
材質(本体)SKD61
質量(g)730
材質(スプリング)SUS302
適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55L
クランプ力(kN)90
許容締付トルク(N・m)200
材質(口金)SKD61
材質(サイドプレート)SUS301
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
硬度(口金)HRC48~52
1個
¥34,920
税込¥38,412
4日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
質量(g)180
タイプフラット
適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25L
クランプ力(kN)30
許容締付トルク(N・m)90
1個
¥32,010
税込¥35,211
4日以内出荷
材質(本体)SNCM420
質量(g)1400
締付トルク(N・m)20
材質(ジョー)スチール
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)19
硬度(本体)HRC50~60
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
質量(g)5.4
機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモード
クランプ力(kN)22
締付力(kN)(許容)0.08
繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
1個
¥249,800
税込¥274,780
6日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
材質(本体)SNCM420
質量(g)3000
締付トルク(N・m)30
材質(ジョー)スチール
表面処理(本体)表面硬化・研磨仕上・四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)60
硬度(本体)HRC50~60
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
材質(本体)SKD61
質量(g)275
材質(スプリング)SUS302
適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L
クランプ力(kN)50
許容締付トルク(N・m)90
材質(口金)SKD61
材質(サイドプレート)SUS301
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
硬度(口金)HRC48~52
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(kg)2.05
H50
タイプフェノール樹脂製
L250
t10
H224
H112
P34
W152
W265
MM12×1.75深さ15
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110
質量(kg)1.2
H40
タイプフェノール樹脂製
L245
t8
H219
H18
P28
W142
W251
MM8×1.25深さ15
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
『プランジャー』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。