プランジャー関連商品 :「m12 1.0」の検索結果
関連キーワード
ワークストッパーとしてご使用下さい。
ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435
表面処理(本体)四三価鉄皮膜
材質(パッド)ポリウレタン
硬度(本体)HRC33~39
硬度(パッド)ショアA90
色(パッド)オレンジ
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B80
質量(g)480
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
質量(g)180
タイプフラット
適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M12-30L、(タップ穴使用時)M12-25L
クランプ力(kN)30
許容締付トルク(N・m)90
1個
¥32,010
税込¥35,211
4日以内出荷
材質(本体)SKD61
質量(g)275
材質(スプリング)SUS302
適応ボルトサイズ(T溝使用時)M12-40L、(ネジ穴使用時)M12-35L
クランプ力(kN)50
許容締付トルク(N・m)90
材質(口金)SKD61
材質(サイドプレート)SUS301
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
硬度(口金)HRC48~52
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B230
質量(g)1970
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B190
質量(g)1570
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B130
質量(g)980
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B155
質量(g)1230
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B69
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B99
質量(g)255
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B84
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B144
質量(g)415
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B119
質量(g)325
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B95
質量(g)640
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B110
質量(g)780
タイプフェノール樹脂製
F35
D40
C36
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A75
B93
質量(g)250
タイプBJ610
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B179
質量(g)540
タイプフェノール樹脂製
F30
D24
C22
EM12×1.75
G19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A32
B50
質量(g)95
タイプBJ610
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A50
B68
質量(g)165
タイプBJ610-SUS
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A32
B50
質量(g)95
タイプBJ610-SUS
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A75
B93
質量(g)250
タイプBJ610-SUS
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製
A50
B68
質量(g)165
タイプBJ610
F18
DM12×1.75
C22
E20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L
適合【マルチファンクションバイス】MVMF150
質量(kg)2.05
H50
タイプフェノール樹脂製
L250
t10
H224
H112
P34
W152
W265
MM12×1.75深さ15
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
『プランジャー』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。