16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーション拡張ピン(圧入タイプ)
材質(本体)SUS630 硬度(本体)HRC34
1個
6,305 税込6,936
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L 適合【マルチファンクションバイス】MVMF110 質量(kg)1.2 H40 タイプフェノール樹脂製 L245 t8 H219 H18 P28 W142 W251 MM8×1.25深さ15
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B77 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 F20 D16 C13 EM8×1.25 G12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B69 質量(g)170 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B84 質量(g)220 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B59 質量(g)135 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B51 質量(g)105 タイプフェノール樹脂製 F20 D24 C22 EM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

イマオコーポレーションネオプレンスクリュー
材質(ボルト)SUM24L 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) 表面処理(ボルト)銅メッキ 硬度(パッド)ショアA70 色(パッド)ブラック
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
B112 質量(g)145 タイプフェノール樹脂製 F20 D16 C13 EM8×1.25 G12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B45 質量(g)40 タイプBJ610-SUS F13 DM8×1.25 C14 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A32 B45 質量(g)35 タイプBJ610 F13 DM8×1.25 C13 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A40 B53 質量(g)45 タイプBJ610 F13 DM8×1.25 C13 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A25 B38 質量(g)25 タイプBJ610 F13 DM8×1.25 C13 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
翌々日出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A25 B38 質量(g)32 タイプBJ610-SUS F13 DM8×1.25 C14 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
その他フェノール樹脂製 A40 B53 質量(g)50 タイプBJ610-SUS F13 DM8×1.25 C14 E16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷