「内径(Φmm)」から絞り込む
8(10)
10(9)
12(9)
15(11)
16(10)
20(12)
25(13)
30(11)
35(11)
40(11)
内径(Φmm)をもっと見る
シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。
材質SUS304
付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
六角形状により、レンチでの締め付けが可能です。
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
ボス部の長いロングタイプです。
種別スリット
RoHS指令(10物質対応)対応
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ベアリングの内輪を押さえ固定します。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。
シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。
ウレタンを貼り付けた、ストッパーに最適なスリットカラーです。ウレタンにより衝撃音を低減します。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)25
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)50
幅(mm)15
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-31
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
内径(Φmm)25
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)45
幅(mm)12
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-30
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
内径(Φmm)20
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)40
幅(mm)12
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-29
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
内径(Φmm)16
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)35
幅(mm)12
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-28
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
内径(Φmm)8
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)25
幅(mm)10
仕様スリットタイプ
エスコ品番EA966CC-23
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
『セットカラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スタンダード
- スリット
- セパレート
- くさび
- セットカラーその他部品
直動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。