絞り込み
内径(Φmm)
- 6.6(3)
- 9(3)
- 32(3)
- 34(1)
- 35(19)
- 38(3)
- 40(19)
- 45(5)
- 47.5(3)
- 50(2)
- 55(5)
材質
- アルミ(1)
- スチール(17)
- ステンレス(9)
幅(mm)
- 2
- 1(12)
- 1.5(35)
- 1.8(1)
- 3(19)
- 5(5)
- 6(3)
- 8(11)
- 10(20)
- 12(20)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(18)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(13)
- 19(1)
- 22(12)
- 25(3)
- 32(4)
- 幅(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 55(3)
- 60(21)
- 65(3)
- 70(22)
- 75(2)
- 80(2)
ブランド
- 岩田製作所(21)
- エスコ(2)
- KANA(片山チエン)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.6(3)
9(3)
32(3)
35(19)
38(3)
40(19)
45(5)
47.5(3)
50(2)
55(5)

スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 鋼管用タイプ
岩田製作所(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 内径サイズを鋼管の規格に合わせたセパレートカラーです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラースプリットタイプ
KANA(片山チエン)(7件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。付属品ボルト2本種別スプリット材質SS400表面処理黒染
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)
岩田製作所¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から6日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から5日以内出荷種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ無タイプ
岩田製作所¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から12日以内出荷材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
40x18mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-14種別セパレート幅(mm)18内径(Φmm)40ねじM8×P1.75(トメネジ)外径(Φmm)70寸法X(mm)26寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)13寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)40×70×18
35x15mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-13種別セパレート幅(mm)15内径(Φmm)35ねじM6×P1.0(トメネジ)外径(Φmm)60寸法X(mm)23寸法W(mm)2寸法d(Φmm)7寸法Y(mm)12寸法R(mm)6六角穴付ボルトM6×25サイズ(mm)35×60×15