絞り込み
ブロック幅(mm)
  • 48(1)
  • 70(1)
ブロック長さ(mm)
  • 109.4
  • 56.9(4)
  • 64.4(3)
  • 66.5(3)
  • 83(5)
  • 83.1(3)
  • 92(3)
  • 98(4)
  • 102.2(2)
  • 106(3)
  • 109(2)
  • 111(2)
  • 120.6(2)
  • 122(3)
  • 131(3)
  • 139(2)
  • 140(3)
  • 152(3)
  • 170.8(2)
  • 174(3)
ブロック高さ(mm)
  • 47.5(1)
  • 100(1)
ブロック取付穴種類
  • タップ穴(2)
ブランド
  • THK(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロック幅(mm)から絞り込む
48(1)
70(1)
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
LMブロック(HSR〇〇C形) THKLMブロック(HSR〇〇C形)THK
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.7MB)ブロック取付穴種類タップ穴

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ブロック