絞り込み
ブロック幅(mm)
ブロック長さ(mm)
ブロック高さ(mm)
「ブロック幅(mm)」から絞り込む

リニアスライド BWU BWU シリーズ
IKO(日本トムソン)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷IKO Nippon Thompson の 4x10x25mm サイズ精密リニアスライドは、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えた、小型でシンプルなストロークタイプ構造及びリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガ仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:16mm●レール幅:10mm●レール長さ:25mm●キャリッジ長さ:25mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9774アズワン品番65-7913-37
リニアガイドレール N1Sシリーズ
NSK(日本精工)¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(仕様●メーカーシリーズ:N1S●レール幅:15mm●レール長さ:600mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:5750 N@ 100 km●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8733アズワン品番65-7963-25
リニアガイドレール SRシリーズ
THK¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:940mm●コード番号:730-0102アズワン品番65-8049-56
ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 20mm
THK¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:74mm●キャリッジ幅:63mm●動定格荷重:19800N●静定格荷重:27400N●コード番号:208-9435アズワン品番65-7946-55
リニアガイド LHシリーズ
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)。Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:8mm●レール長さ:95mm●キャリッジ長さ:24mm●キャリッジ幅:16mm●動定格荷重:980N●静定格荷重:2260N●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:491-9251アズワン品番65-7973-34
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 15mm
THK¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 基本定格動的定格 C ( N ) 14200 取り付け高さ M ( mm ) 24 ブロック長 L (mm) 64.4仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14200N●コード番号:217-5231アズワン品番65-7876-29
リニアスライドレール
IKO(日本トムソン)¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷。IKO Nippon Thompson 11 x 20 x 240 mm リニアウェイ L シリーズ。4 つのポイントでレースウェイに接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を発揮します。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ仕様●幅:20mm●長さ:240mm●コード番号:199-9790アズワン品番65-7911-79
リニアスライドレール
IKO(日本トムソン)¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷。IKO Nippon Thompson 15 x 25 x 960 mm リニアウェイ L シリーズ。リニアレールには、レースウェイに 4 点で接触する 2 列のボールがあります。この製品は非常に小型のボディを備え、方向やサイズが可変である場合や、複雑な荷重がかかる用途であっても、安定した精度と剛性を発揮します。ボール保持 タップ式レール 高炭素鋼タイプ スライドユニットワイドレールタイプの長さ 非常に小さな構造仕様●幅:25mm●長さ:960mm●コード番号:199-9799アズワン品番65-7912-58
リニアスライド BWU BWU シリーズ
IKO(日本トムソン)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。IKO Nippon Thompson 4 x 10 x 40 mm 精密リニアスライドユニット。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えたリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:22mm●レール幅:10mm●レール長さ:40mm●キャリッジ長さ:40mm●キャリッジ幅:10mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9775アズワン品番65-7913-79
リニアガイドレール SHSシリーズ
THK¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷。SHS リニアレール。THK SHS リニアレールは、低ノイズ、メンテナンスフリーの操作、高速応答が求められる環境での THK SHS シリーズリニアキャリッジとの併用に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0124アズワン品番65-8049-38
リニアガイドレール PUシリーズ
NSK(日本精工)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷。交換可能PUシリーズ。リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
リニアガイドレール N1Hシリーズ
NSK(日本精工)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:20mm●レール長さ:400mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:18800 N@ 100 km●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8714アズワン品番65-7961-54
リニアガイドレール LUシリーズ
NSK(日本精工)¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷。LUシリーズミニチュアガイド。レールの長さ: 230、430、630、990 mm、幅: 15 mm カーボンスチール
リニアガイドレール HSRシリーズ
THK¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷。HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0073アズワン品番65-7849-58
リニアガイドレール HSR30-520L GK シリーズ
THK¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷。THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 30 mm、長さは 520 mm です。長さ: 520 mm 幅: 30 mm仕様●メーカーシリーズ:HSR30-520L ( GK )●レール幅:30mm●レール長さ:520mm●材質:スチール●コード番号:211-5246アズワン品番65-7902-72
リニアガイドレール HSR25-400L GK シリーズ
THK¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷。THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 25 mm仕様●メーカーシリーズ:HSR25-400L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5242アズワン品番65-7901-35
リニアガイドレール HRWシリーズ
THK¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷。HRWリニアレール。THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点:。低プロファイル 優れた剛性を維持
リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 15mm
THK¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷。THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ケージ式ボール設計により、高速回転、低ノイズレベル、長いサービス寿命が実現されています ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます コールアウトサイズ 15 全高( M )( mm ) 24仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14700N●コード番号:217-5244アズワン品番65-7885-10
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ 15mm
THK¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 ブロック外寸 W ( mm ) 47 タップ穴をブロックするための取り付け穴仕様●メーカーシリーズ:SHS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:79.4mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:17200N●コード番号:217-5228アズワン品番65-7884-71
リニアガイドキャリッジ SHSシリーズ
THK¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷。THK LM ガイド SHS シリーズの THK 個々のブロックです。突然の設計変更やメンテナンス時に非常に便利です。材質:炭素鋼 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34 タップ穴をブロックするための取り付け穴 外側の寸法 W (ブロックの幅)( mm ) 34仕様●メーカーシリーズ:SHS●キャリッジ長さ:79.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:17200N●コード番号:217-5230アズワン品番65-7876-28
リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 15mm
THK¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷。SHS-V リニアキャリッジ。THK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:64.4mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.2kN●静定格荷重:24.2kN●コード番号:730-0023アズワン品番65-8049-54
リニアガイドキャリッジ SHS-Cシリーズ 23mm
THK¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。SHS-C リニアキャリッジ。THK SHS-C リニアキャリーは、ボールベアリング間の摩擦を解消するボールケージを採用しており、使用中の低ノイズと長期間のメンテナンスフリー動作を実現するとともに、高速応答を実現しています。仕様●メーカーシリーズ:SHS-C●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0026アズワン品番65-7849-10
リニアガイドキャリッジ PEシリーズ 15mm
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。Rails and Carriages sold seperately。Interchangeable PE Series。PE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratings。Resin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensity。Enhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistance。Interchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx。20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:7600N●静定格荷重:10400N●コード番号:619-2385アズワン品番65-7969-72
リニアガイドキャリッジ HSR-Rシリーズ 23mm
THK¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。HSR-R リニアキャリア。THK HSR-R リニアキャリーは、ミニチュア、工作機械、リニアガイドなどのさまざまな用途に適しています。仕様●メーカーシリーズ:HSR-R●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:83.1mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:19.9kN●静定格荷重:34.4kN●コード番号:729-9982アズワン品番65-8049-51
リニアガイドキャリッジ HRW-CAシリーズ 37mm
THK¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。HRW-CAリニアキャリッジ。THK製のHRW-CAリニアモーションキャリッジは、コンパクトな設置や高い剛性が必要になる用途に最適です。 HRW-CAキャリッジは、多数のボールを使用して高荷重を搬送し、接触角が45 °になるように4列のボールを稼働しているので、4列のボールの間で負荷が均一に分散されます。このため、レールとキャリッジはあらゆる方向に取り付けることができます。 合成樹脂のエンドプレートを使用すれば、静かで滑らかな動作が可能になります。 NC装置、コンベアシステム、放電装置を含む、多様な用途に最適です。レールの幅が広いので、大きなモーメントを処理でき、第2のレールは必要ありません。 低ノイズ コンパクトな寸法 高荷重の搬送能力仕様●メーカーシリーズ:HRW-CA●レール幅:37mm●キャリッジ長さ:58.8mm●キャリッジ幅:68mm●動定格荷重:6.18kN●静定格荷重:11.5kN●コード番号:810-0271アズワン品番65-8039-41
リニアガイド LHシリーズ
NSK(日本精工)¥106,980税込¥117,6781個7日以内出荷。Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)。Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:12mm●レール長さ:790mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4310N●静定格荷重:9020N●レール材質:炭素鋼●コード番号:497-9405アズワン品番65-8051-20
ボルト穴プラグ 1袋 10個入
THK¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷仕様●THKリニアレール - ボルト穴キャップ. THKのリニアスライドリレー用プラスチックキャップです。 LMブロック構造に異物が入り込むのを防止するために理想的です。. 合成樹脂製 優れた耐油性 優れた耐摩耗性 優れた耐久性●コード番号:810-0256アズワン品番65-8039-40
ガイドブロック NASシリーズ 15mm
NSK(日本精工)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷。NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。仕様●メーカーシリーズ:NAS●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.8mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:5750N●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8777アズワン品番65-7961-18
ガイドブロック NAHシリーズ 25mm
NSK(日本精工)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8818アズワン品番65-7845-92
ガイドブロック NAHシリーズ 20mm
NSK(日本精工)¥11,780税込¥12,9581個7日以内出荷。NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:69.8mm●キャリッジ幅:44mm●動定格荷重:18800N●静定格荷重:32500N●コード番号:849-8751アズワン品番65-7871-97
ガイドブロック NAHシリーズ 15mm
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷。NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:55mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:11300N●静定格荷重:20700N●コード番号:849-8809アズワン品番65-7962-75
ガイドブロック C ルーブシリーズ 20mm
IKO(日本トムソン)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷。IKO Nippon Thompson 20X40X68mm C ルーブリニアウェイ。小型でシンプルな 2 列軌道で、4 点接触構造を備えています。このステンレススチールは、錆に強いスチールコンポーネントに使用されています。滑らかで軽いスライド式です コストパフォーマンス メンテナンスフリー 軽量で小型仕様●メーカーシリーズ:C ルーブ●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:68mm●キャリッジ幅:40mm●動定格荷重:8510N●静定格荷重:12900N●コード番号:199-9789アズワン品番65-7913-75
リニアガイドキャリッジ ドライリンT ミニチュアタイプ
Igus(イグス)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷ドライリンT ミニチュアタイプ専用のリニアガイドキャリッジです。 ドライリンTは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 悪環境下でも使用が可能です。用途一般機械、搬送機械、木工機械、工作機械など材質(本体)亜鉛ダイキャスト使用温度範囲(℃)-40~+90
リニアガイド LHシリーズ
NSK(日本精工)¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)。Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:10mm●レール長さ:120mm●キャリッジ長さ:31mm●キャリッジ幅:20mm●動定格荷重:1860N●静定格荷重:3920N●レール材質:炭素鋼●コード番号:497-9411アズワン品番65-8050-55
ガイドブロック NAHシリーズ 25mm
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷NS シリーズコンパクトリニアキャリー。NSK は、N1H シリーズのリニアモーション製品をアップデートし、NH シリーズを発表しました。今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 再設計されたボール再循環パスにより、高速用途に適しており、ノイズを最大 3 dB 低減しています。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体及び車載生産ライン、CT スキャナ、測定機器、オートメーション、鉄道プラットフォームのドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。仕様●メーカーシリーズ:NAH●レール幅:25mm●キャリッジ長さ:79mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:26800N●静定格荷重:46000N●コード番号:849-8761アズワン品番65-7845-87
リニアガイドレール SRシリーズ
THK¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:15mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0105アズワン品番65-7846-15
リニアガイド LHシリーズ
NSK(日本精工)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)。Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:10mm●レール長さ:395mm●キャリッジ長さ:31mm●キャリッジ幅:20mm●動定格荷重:1860N●静定格荷重:3920N●レール材質:炭素鋼●コード番号:491-9302アズワン品番65-8051-40
リニアガイドレール N1Sシリーズ
NSK(日本精工)¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。仕様●メーカーシリーズ:N1S●レール幅:15mm●レール長さ:1000mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:5750 N@ 100 km●静定格荷重:9100N●コード番号:849-8742アズワン品番65-7960-93
リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 20mm
THK¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SSR-XV リニアキャリッジ。THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.7mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:13.4kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0057アズワン品番65-8049-41
ベアリングハウジング
SKF(日本エスケイエフ)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷SKF SNL シリーズベアリングハウジングに適切なベアリングが採用されているので、メンテナンスが容易な設計要件を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットが形成されます。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングには、次のような特長があります。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能仕様●ハウジング高さ:177mm●ハウジング長さ:315mm●ハウジング幅:120mm●コード番号:213-2026アズワン品番65-7891-37