絞り込み
ブロック幅(mm)
ブロック長さ(mm)
ブロック高さ(mm)
「ブロック幅(mm)」から絞り込む

リニアガイドキャリッジ SR-Vシリーズ 20mm
THK¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷SR-V リニアキャリッジ。THK SR-V リニアキャリーは、ミニチュア用途、工作機械、及びリニアガイドが必要なその他の環境に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR-V●レール幅:20mm●キャリッジ長さ:47.3mm●キャリッジ幅:42mm●動定格荷重:7.16kN●静定格荷重:14.4kN●コード番号:730-0007アズワン品番65-8049-45
リニアガイドレール PUシリーズ
NSK(日本精工)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷交換可能PUシリーズ。リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:12mm●レール長さ:220mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:2830N●静許容荷重:3500N●コード番号:619-2470アズワン品番65-7920-38
リニアガイド LHシリーズ
NSK(日本精工)¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)。Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:12mm●レール長さ:190mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4310N●静定格荷重:9020N●レール材質:炭素鋼●コード番号:491-9324アズワン品番65-7973-51
リニアガイドレール SRシリーズ
THK¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷SR リニアレール。THK SR リニアレールは、さまざまな環境におけるミニチュア、工作機械、その他の用途向け THK リニアキャリー製品に適しています。仕様●メーカーシリーズ:SR●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0108アズワン品番65-7846-16
リニアガイドレール SR25-400L GK シリーズ
THK¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 400 mm です。長さ: 400 mm 幅 25 mm仕様●メーカーシリーズ:SR25-400L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:400mm●材質:スチール●コード番号:211-5273アズワン品番65-7900-88
リニアガイドキャリッジ LUシリーズ 15mm
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷LUシリーズミニチュアガイド。レールの長さ: 230、430、630、990 mm、幅: 15 mm カーボンスチール仕様●メーカーシリーズ:LU●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:43.6mm●キャリッジ幅:32mm●動定格荷重:5550N●静定格荷重:6600N●コード番号:267-5814アズワン品番65-8051-55
リニアガイドレール HSR25-520L GK シリーズ
THK¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールは、幅 25 mm、長さ 520 mm です。長さ: 520 mm 幅 25 mm仕様●メーカーシリーズ:HSR25-520L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:520mm●材質:スチール●コード番号:211-5244アズワン品番65-7901-36
リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 28mm
THK¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷SHS-V リニアキャリッジ。THK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:106mm●キャリッジ幅:60mm●動定格荷重:44.8kN●静定格荷重:66.6kN●コード番号:730-0039アズワン品番65-7849-81
リニアガイドキャリッジ GSRシリーズ 43mm
THK¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷THK リニアボールキャリッジモデルは標準タイプです。動作温度範囲は -20 → +80 ℃ です高さ( mm ) 24 幅( mm ) 43 長さ( mm ) 74 定格 C : Ken 13.6 定格 C0 kN 15.3仕様●メーカーシリーズ:GSR●レール幅:43mm●キャリッジ長さ:75mm●キャリッジ幅:43mm●動定格荷重:13600N●コード番号:217-5210アズワン品番65-7876-36
リニアガイドレール PUシリーズ
NSK(日本精工)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷交換可能PUシリーズ。リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:15mm●レール長さ:670mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:5550N●静許容荷重:6600N●コード番号:619-2537アズワン品番65-7920-42
リニアガイドレール HSRシリーズ
THK¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:20mm●レール長さ:640mm●コード番号:730-0082アズワン品番65-8049-37
リニアガイドレール HRWシリーズ
THK¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷HRWリニアレール。THK HRWリニアレールは、THK HRWシリーズリニアキャリッジに最適です。工作機械作業から小規模な用途まで、様々な環境で使用できます。 HRWリニアモーションレールは低い重心と広いレール幅を備え、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点:。低プロファイル 優れた剛性を維持仕様●メーカーシリーズ:HRW●レール幅:27mm●レール長さ:820mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:11.5kN●静許容荷重:20.4kN●コード番号:912-4798アズワン品番65-7920-48
リニアガイドキャリッジ HSR 高機能 シリーズ 28mm
THK¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷THK LM ガイド HSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます 自己調整をブロックすることで、プリロード下でも取り付けエラーを吸収し、精度が高くスムーズなリニアモーションを実現します 材質:炭素鋼 全高は M ( mm ) 42 mm です仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:28mm●キャリッジ長さ:98mm●キャリッジ幅:90mm●動定格荷重:48900N●コード番号:217-5222アズワン品番65-7888-15
リニアガイドレール HSRシリーズ
THK¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷HSR リニアレール。THK HSR リニアレールは、THK HSR シリーズリニアキャリーでの使用に適していて、機械工具作業から小型用途まで、さまざまな環境で使用することができます。仕様●メーカーシリーズ:HSR●レール幅:30mm●レール長さ:920mm●コード番号:730-0091アズワン品番65-8049-46
リニアガイドレール N1Sシリーズ
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷NS シリーズ・コンパクト・リニア・ガイド。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。仕様●メーカーシリーズ:N1S●レール幅:15mm●レール長さ:300mm●材料:炭素鋼●動的定格荷重:5750 N@ 100 km●静許容荷重:9100N●コード番号:849-8739アズワン品番65-7962-76
ボルト穴プラグ 1袋 10個入
THK¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様●THKリニアレール - ボルト穴キャップ. THKのリニアスライドリレー用プラスチックキャップです。 LMブロック構造に異物が入り込むのを防止するために理想的です。. 合成樹脂製 優れた耐油性 優れた耐摩耗性 優れた耐久性●コード番号:810-0268アズワン品番65-7920-95
リニアガイド LHシリーズ
NSK(日本精工)¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷Compact Series Linear Guides LH Series (Pre-Fitted Carriage)。Large self aligning property High vertical load capacity Widthstands high impact loads Highly corrosion resistant martensitic stainless steel as standard Ball cage (10 and 12mm versions only) retains balls when carriage is removed from the rail Carbon steel仕様●メーカーシリーズ:LH●レール幅:8mm●レール長さ:215mm●キャリッジ長さ:24mm●キャリッジ幅:16mm●動定格荷重:980N●静定格荷重:2260N●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:491-9267アズワン品番65-7974-08
リニアガイドレール HSR25-280L GK シリーズ
THK¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 280 mm です。最大長: 280 mm 公称レールサイズ: 25 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M7 硬度: 58 → 64 HRC 荷重容量: 27.2 kN仕様●メーカーシリーズ:HSR25-280L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5241アズワン品番65-7902-94
リニアスライド BSPシリーズ
IKO(日本トムソン)¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷IKO Nippon Thompson 4 x 7 x 20 mm 高精度リニアスライドユニット。これで、トラック部分と取り付け面が統合され、ステンレス製プレートを U 字型に正確に成形することでローリングガイドになりました。高い性能と品質は長期間安定しています。すべてのスチール部品にステンレススチールを使用しているため、クリーンルーム環境に適合します。高い安全性 安定した性能 軽量で小型 静かで滑らかな動作です仕様●メーカーシリーズ:BSP●ストローク長さ:9mm●レール幅:7mm●レール長さ:15mm●キャリッジ長さ:15mm●キャリッジ幅:7mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9782アズワン品番65-7913-53
リニアガイドレール N1Hシリーズ
NSK(日本精工)¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです。NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。特長と利点。既存のシリーズ(LS及びLH)の動定格荷重の1.3倍 新しく設計された溝により、想定寿命が2倍になっています(ボールとレールスライド及びボールとボールスライドの接触面積を増やして荷重を分散し、面圧を低減)。 新シリーズで想定寿命が延びたため、大幅にメンテナンス間隔が長くなり、生産性が向上します。 NSKでは、設置寸法をLH / LSシリーズの設置寸法と同じにしているので、新しいNS / NHシリーズは、既存のコンポーネントに完全に適合します。 ボール循環パスを再設計したため、高速用途への適合性が向上し、騒音が最大で3 dB低減します。 主な用途には、工作機械、ロボット、半導体や自動車の製造ライン、CTスキャナ、測定機器、自動化、鉄道のホームドアなどがあります。 NSKのK1潤滑システムを併用可能。NSK K1潤滑システムには、鉱油70 %とポリオレフィン樹脂30 %の独自の混合物が採用されています。これにより、長期間メンテナンスフリーで稼働することができます。 リニアモーションシステムをメンテナンスなしで最大40,000 km走行させることができます。 信頼性の高いリニアモーション潤滑システムです。 向きに関係なく機能します。 潤滑油が洗い流される可能性がある場合や油汚染が問題となる場合など、潤滑油の塗布が難しい又は望ましくない状況に最適です。仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:30mm●レール長さ:760mm●材質:炭素鋼●動定格荷重:32500 N@ 100 km●静定格荷重:51500N●コード番号:849-8795アズワン品番65-7962-10
リニアスライド BWU BWU シリーズ
IKO(日本トムソン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷IKO Nippon Thompson 8 x 17 x 20 mm 高精度リニアスライドユニット。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造と安定した精度を備えたリテーナです。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製仕様●メーカーシリーズ:BWU●ストローク長さ:14mm●レール幅:17mm●レール長さ:20mm●キャリッジ長さ:20mm●キャリッジ幅:17mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9779アズワン品番65-7914-01
ボルト穴プラグ 1袋 10個入
THK¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様●THKリニアレール - ボルト穴キャップ. THKのリニアスライドリレー用プラスチックキャップです。 LMブロック構造に異物が入り込むのを防止するために理想的です。. 合成樹脂製 優れた耐油性 優れた耐摩耗性 優れた耐久性●コード番号:810-0265アズワン品番65-8039-43
リニアスライド BWU BWU シリーズ
IKO(日本トムソン)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷IKO Nippon Thompson 45 x 12 x 45 mm 精密リニアスライドユニットです。小型でシンプルな、ストロークが制限されたタイプの構造で、2 列 4 点コンタクト構造のリテーナで、安定した精度を実現しています。この剛性は、負荷の変動や複雑な負荷がかかる用途でも達成できます。単純な限定リニアモーションガイド構造 滑らかな動作 高精度 優れた耐腐食性を備えたステンレススチール製仕様●メーカーシリーズ:BWU ( BWU )●ストローク長さ:30mm●レール幅:12mm●レール長さ:45mm●キャリッジ長さ:45mm●キャリッジ幅:12mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9778アズワン品番65-7913-99
ベアリング ボッシュ・レックスロス
ボッシュ・レックスロス¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷スーパーシール付きボールベアリング - シリーズR0670及びR0671。スーパーリニアブッシングには、慣性誤差補正器が組み込まれ、圧力による荷重容量を失わずにハウジングとシャフトの0.5度までの角度のずれ(傾き)を補正します。 内部誤差の原因としては、高負荷によるシャフトのたわみや取り付け誤差などがあります。 自動調心により、ベアリングが負荷領域に自然に引き込まれ、ベアリング列全体に均等に負荷がかかります。 その結果、リニアブッシュとしては、比類のない滑らかな運動性と非常に高い負荷容量が得られます。高移動速度5 m/s 最大0.5度までのシャフトの偏向と自動調心 ポリアミド製外スリーブ付き保持器 硬鋼製分節荷重プレートと研磨の施されたボール軌道 耐摩耗性軸受鋼製ボール仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シール付き●内径:30mm●外径:47mm●長さ:68mm●動定格荷重:5860N●静定格荷重:3570N●コード番号:409-347アズワン品番65-8044-47
CルーブリニアウェイH・MHS(コンパクトブロック形・スライドユニット単体)
IKO(日本トムソン)¥9,598~税込¥10,558~1個3日以内出荷CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。 方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。 「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ> CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。 <ニーズに応えるワイドバリエーション> CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)材質炭素鋼形状コンパクトブロック形・下方向取付けタイプスタンダード予圧軽予圧
リニアウェイL・LWL(標準形・スライドユニット単体)
IKO(日本トムソン)¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <シンプル構造ならではの極小サイズ> リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。 リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。 <組付けが容易なボール保持式> リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。 <耐食性に優れたステンレス鋼製> リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)材質ステンレス鋼形状標準形タイプ高剛性ロング精度等級上級予圧軽予圧
リニアウェイL・LWL(標準形・スライドユニット単体)
IKO(日本トムソン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <シンプル構造ならではの極小サイズ> リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。 リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。 <組付けが容易なボール保持式> リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。 <耐食性に優れたステンレス鋼製> リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)材質ステンレス鋼形状標準形タイプスタンダード精度等級上級予圧軽予圧
LMブロック SSR-○○XTB形
THK¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XTB形ブロック取付穴種類タップ穴
CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
CルーブリニアウェイH・MH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHDは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。 CルーブリニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
CルーブリニアウェイE・ME フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイE・MEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイF・LWFS ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥7,898~税込¥8,688~1個32日以内出荷リニアウェイF・LWFSは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイF・LWFH フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から32日以内出荷リニアウェイF・LWFFは、フランジ形・上下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイF・LWFF フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥7,998~税込¥8,798~1個32日以内出荷から52日以内出荷リニアウェイF・LWFFは、フランジ形・上下方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイE・LWE フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から32日以内出荷リニアウェイE・LWEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
リニアウェイE・LWET フランジ形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から32日以内出荷リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体
IKO(日本トムソン)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から32日以内出荷CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
ブロック(フランジタイプ長尺)
SBC¥7,398~税込¥8,138~1個5日以内出荷から7日以内出荷タイプフランジタイプ長尺種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴