絞り込み
溝数
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(4)
- 5(3)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- Optibelt(418)
- RS PRO(34)
- Hutchinson(14)
- エスコ(11)
- ロボテナ(5)
- カネミツ[コテ](4)
- 三木プーリ(3)
- イースタン精工(3)
- エバオン(3)
- TAMIYA(タミヤ)(3)
- 高野計器(トゴシ)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- 共立(1)
- 三菱マヒンドラ農機(1)
- EVN(1)
「溝数」から絞り込む
1(1)
2(2)
3(2)
4(4)
5(3)
6(4)
8(3)
10(3)
12(1)

ウェッジプーリー 5V形
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
ウェッジプーリー 3V形
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー
変速プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。種類変速プーリー
ヴァンキンプーリー(ハブ付)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。種類ヴァンキンプーリー
変速プーリー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。種類変速プーリー
ヴァンキンプーリー(ハブなし)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷回転成型法により、プーリーに剛性をもたせており、一般産業機械の軽・中荷重伝動に適用できます。 プーリー溝部にはまるみをもたせており、鋭角部はないためベルトを傷めません。 軽量のためベース・ピローブロックなどを含め機械全体を軽量・コンパクト化できます。A8.5種類ヴァンキンプーリー
ウェッジプーリー 8V形
NBK(鍋屋バイテック会社)¥85,980~税込¥94,578~1個5日以内出荷から62日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1978)「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類ウェッジプーリー