特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC400/440(1)
AC200(2)
AC220(1)
AC400(1)
AC440(1)
DC48(2)
シンフォニアテクノロジー振動モータ RV形
種類振動モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60 電源三相
1個
229,800 税込252,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)33.5 出力(W)400 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200 電源三相 振動数(50/60Hz)22.7/27.7 電流(A)[50Hz]2.37 電流(A)[60Hz]2.09 ケーブル2m付 取付ボルト数4 遠心力(kN)最大(50Hz):10.3、最大(60Hz):10.3 極数(P)4
1個
149,800 税込164,780
60日以内出荷

エクセンマルヘッド
周波数(Hz)200/240 電圧(V)48
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エクセンゴムヘッド
周波数(Hz)200/240 電圧(V)48
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)