振動モータ EVSI15-400エクセン60日以内出荷
・偏心錘(ふりこ)の角度を変える事により、遠心力を0~100%まで調節可能です。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・耐水構造(IP66に準拠)のため気密性が高く屋外でも安心して使用できます。・振動に強い独自の耐震ケーブルを標準装備のため断線が少なく安全で安心して使用出来ます。(EKM1S/1.1-2P型を除く)。・高い場所に取付けても安心な落下防止ワイヤーアッセン(別売)の取付が可能です。(KM2.8-2PB型を除く)。
質量(kg)19.5出力(W)220周波数(Hz)50/60電圧(V)200電源三相振動数(50/60Hz)22.7/27電流(A)[50Hz]1.25電流(A)[60Hz]1.26ケーブル2m付取付ボルト数4遠心力(kN)最大(50Hz):4.04、最大(60Hz):4.04極数(P)4