カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • モーター(原動機)
          • C・Bモーター

C・Bモーター :「モーターギア」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプオリエンタルモーター
44,980税込49,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプオリエンタルモーター
55,980税込61,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.055種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) スピードコントロールタイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類スピードコントロールモーター電源単相ギアヘッド取付角寸法(mm)90
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプオリエンタルモーター
51,980税込57,178
1個
当日出荷から15日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプオリエンタルモーター
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプ オリエンタルモータークラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) 小型端子箱付タイプオリエンタルモーター
47,980税込52,778
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式小型端子箱付
C・Bモーター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら