「外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)」から絞り込む
カーゴプレスタ (中間棚板付き)床板樹脂タイプワコーパレット(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
カーゴプレスタ床板樹脂タイプワコーパレット(5件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
カーゴプレスタ床板スチールタイプワコーパレット(4件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
ハイテナーエコノミーTRUSCO当日出荷から4日以内出荷
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
底板樹脂ロールボックスマキテック6日以内出荷
型式により10%~15%の軽量化に成功しました。高性能キャスターにより、静かで滑らかな走行を実現しました。
片手でロックレバーを引いて持ち上げるだけで底板のロックが解除できます。また、底板を降ろすだけでロックができます。
サイドバーを低位置に取り付けることによりラッシング強度が向上しました。また、掛け忘れ防止の為黄色を採用しています。
従来のホーミング加工による強度を保持してさらにフレーム各コーナー部を折り曲げて事により作業所者の安全性にも配慮しています。
防錆力・耐久性に優れたユニクロメッキを採用しています。底板裏面にスチール製パイプを 装着し、強度が大幅に向上。
キャスターを差込仕様にし、ボルト数を半減しました。
本体は全て「粉体塗装仕上げ」になっていますので抜群の防錆効果を発揮します。しかも、汚れがつきにくく、いつまでも美しくご使用頂けます。
仕様底板樹脂製メッシュタイプ塗装色ベージュキャスター種類標準:Cタイプ
カゴ台車(スチール底板)金沢車輌(1件のレビュー)16日以内出荷
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションで中間棚やゴムベルトを取付可能!
ロールコンビテナー 床板プラスチック製大和3日以内出荷
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
色アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
静Kago車 コンビテナーヤマト・インダストリー8日以内出荷
樹脂面材やプラスチックジョイントの使用で音の共鳴、ガチャガチャ音を軽減した、静音タイプのカゴ車です
樹脂面材プレートはメンテナンスも簡単。荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません
材質静Kago車、樹脂ジョイント色アイボリー積載荷重N(kgf)350
カゴ台車(スチール底板)中間棚1枚付金沢車輌16日以内出荷
バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車
丈夫な底板スチール製
積載荷重は余裕の500kg!
安心・安全・高品質の純国産品です。
中間棚1枚付で積載力倍増!
鉄底タイプハイテナー(カゴ車)テイモー6日以内出荷から15日以内出荷
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
ロールボックスタイプ Kタイプナカオ翌々日出荷
アルミ製のため自重がスチールと比べ約1/2と軽くトラック積載が大幅にアップし輸送効率が向上します。さびの心配がなくアルマイト処理をしていますので工場内の美化、衛生にすぐれ外見も美しく店舗内での運搬、販売用としても利用できます。ロールボックスタイプです。
用途トラック積載荷重・産業廃棄物・HACCP・環境対策として特記軽く、強く、さびず、衛生的です。荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。仕様軽く、強く、さびず、衛生的です。荷台側面は中空材を使用し強度アップ、衝撃に強い構造となっています。付属品ゴムベルト高さ(mm)1462
ヤマト L型ロールコンビテナー21ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)8日以内出荷
簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナーTRUSCO4日以内出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。
カーゴプレスタ エアーキャスターワコーパレット3日以内出荷
旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。
耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。
静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装規格床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装キャスター金具特殊鋼
ハイテナー省音型TRUSCO翌々日出荷
樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様棚板取付可能枚数2枚色緑均等荷重(kg)500床面高さ(mm)253キャスター金具スチール
ステンレス 底板タイプ ハイテナー(カゴ車)テイモー6日以内出荷
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。強度に優れたステンレス仕様で錆びにくく、清潔で衛生的です。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
用途各種工場や作業現場に最適です。表面処理電解研磨仕上げ
オールステンレスハイテナーTRUSCO7日以内出荷
キャスター金具もステンレス(SUS304)のステンレスキャスターを使用しています。オールステンレス製ですので耐水性、防錆性に優れています。
用途湿気、水、汚れなどに優れ、学校、病院、食品加工用に最適。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個棚板取付可能枚数3枚旋回仕様床面高さ(mm)253キャスター金具ステンレス(SUS304)
アルミ製中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.税込¥7,258¥6,598