「外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)」から絞り込む
アルミ製カゴ車アルミ製コンビテナーヤマト・インダストリー5日以内出荷から7日以内出荷
軽量コンビテナーです。スチール製より、錆び難く衛生的です。アルミは帯電しづらく防塵にも効果的です。
高さ(mm)245キャスター金具スチール積載荷重N(kgf)500
マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)4日以内出荷
コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。
仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。高さ(mm)233規格ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
鋼製カゴ車”ロールコンビテナー”(床板プラスチック製)本体グリーン色ヤマトモビリティ&Mfg.翌々日出荷
流通現場で最も使われているスタンダードタイプです。底板ワンタッチロックのため、作業効率があがります。底板プラスチック製のため、軽量・静かでサビにも強いです。
トラスコ品番147-5871材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、ジョイント金具:スチール色グリーン高さ(mm)床板:253タイプ旋回外形寸法(mm)長さ:800全高(mm)1700均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:745×1030×1449外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)1700
床板スチール製コンビテナー(ジョイント樹脂製)ヤマトモビリティ&Mfg.翌々日出荷
床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。樹脂ジョイント採用で軽量化を実現しました。床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収納作業の負担を軽減しました。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:樹脂高さ(mm)【床板】251均等荷重(kg)500外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)745×1030×1449材質(ジョイント)樹脂外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)1700
ロールボックスパレット(折りたたみカゴ車)テラモト8日以内出荷
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に積載荷重(kg)約500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×800×1700
倒れにくいカゴ車 セーフティテナーTRUSCO翌々日出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
仕様旋回仕様材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)500使用キャスター自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
ロールコンビテナー 嵩上げH2000大和3日以内出荷
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。
高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150幅外寸(mm)1100外寸法・高さ(mm)2000
ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(アイボリー色)大和3日以内出荷
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
色アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色)大和3日以内出荷
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
色グリーン均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
LRC80-PI(WG)ダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー3日以内出荷
前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。
3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。
上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。
工具を使わず、簡単に取付可能!
締め金具は横スライド方式にて取付。
メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700関連資料(0.29MB)
LRC80PGダブルゲート付ロールコンビテナー(鉄ジョイント仕様)ヤマト・インダストリー3日以内出荷
前面着脱ダブルゲートで積載商品の荷崩れを防止。
3面から4面へ「後付け交換ダブルゲート」としても使用可能。
上部が開閉するので商品の出し入れが容易です。
工具を使わず、簡単に取付可能!
締め金具は横スライド方式にて取付。
メーカー製の適合機種であればサイドバーを外して後付け可能。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700関連資料(0.29MB)
配送台車 トーションキャリー Φ75緩衝/静音キャスターストッパー付オリタニ4日以内出荷
デリバリー専用台車です。女性でも扱いやすい軽さが魅力。取っ手を握って左右に開くだけで準備完了!
コンパクトに畳めるので軽自動車にも積むことが出来ます。緩衝キャスター付きで、砂利道や段差も楽々走行可能
落下防止のメッシュの荷台とゴムベルト付でW60×D45×H45cmの箱やカゴがぴったり収まり、段差などでも、滑らないように強力なゴムベルト付き!使用後は、足で持ち上げ、16cm幅に折り畳み可能!!
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×800(持ち手含む)×850
ハイテナーECテイモー4日以内出荷
破損や曲がりを防ぐために金属製の棒で補強をしているため、強くて壊れにくい構造です。ナシ地加工で積載物への色移りを防ぐ事が出来ます。不使用時にはステーを固定出来る為、金属音の防止・安全対策に繋がります。
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナーTRUSCO4日以内出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。
LRC80アルミ製ロールコンビテナーアルミ看板付ヤマト・インダストリー11日以内出荷
軽さ・衛生面を兼ね備えたコンビテナー!
リネン・食品・園芸・病院・簡易クリーンルーム関連。
L型に折畳可能。
中間棚は、側面に引掛けて収納する事ができます。
床板は片手でワンタッチ操作。
サイドバー先端は、安心のストレート形状。
グレーウレタン車採用床マーキング対策済。
縦横材をビスでしっかり固定。操作性UP。走行時の騒音を低減。
仕様床板5枚付属品アルミ看板:80用(250×175)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1112×818×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1010×710×1455
ダンディXA 長尺式花岡車輌3日以内出荷
"type XA"長尺式長手方向に長尺ものを積載することができる5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
仕様ノンマーキング・サイレント仕様外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935床面高さ(mm)218ハンドル高さ(mm)824キャスター金具スチール
ジャンボカーゴもりや産業15日以内出荷
サイズは通常の2倍あり、積載効率が良い。一度に大容量の運搬が可能(10トン車に9台積み可能)。
キャスターは、通常よりも大きな150Φウレタン車を使用。音も静香で取り扱いも楽々です。
L字に折りたたみをして、ネスティングできるので、保管スペースをとりません。
色スカイブルー・メラミン焼付塗装外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1985×1140×1861板厚(mm)床板(合板)12内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1921×1085×1615
鉄底タイプハイテナー(カゴ車)テイモー6日以内出荷から15日以内出荷
折りたたんで収納可能です。折り畳んで収納する事で、スペースも節約できます。商品の積替え作業を大幅に省力化できます。
カーゴプレスタ エアーキャスターワコーパレット3日以内出荷
旋回始動力が従来品と比べ25%~30%向上し軽く動きます。
耐蝕性に優れ弾性があり、衝撃にも強く長寿命です。
静音作動します。
用途飲料類や印刷物などの重量物の運搬に仕様床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装規格床板ワンタッチ機構、カチオン電着+粉体塗装のダブル塗装キャスター金具特殊鋼
ハイテナー省音型TRUSCO翌々日出荷
樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。仕様棚板取付可能枚数2枚色緑均等荷重(kg)500床面高さ(mm)253キャスター金具スチール
エアーキャスター付ジャンボカーゴ 1250X1145X1850ワコーパレット10日以内出荷
商品を載せたまま段積みが可能です。未使用時は折りたたみ、ネスティング収納が可能です。
用途大型商品や家具などの移動と保管に最適です。仕様自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個旋回仕様トラスコ品番467-7358外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1250×1145×1855床面高さ(mm)240塗装色ライトブルーキャスター金具新素材特殊鋼内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1150×1085×1615
省音ハイテナーAタイプ直進仕様(樹脂底)TRUSCO3日以内出荷から7日以内出荷
樹脂製の底板と省音キャスターで、スチール底製に比べて騒音を軽減します。折りたたんで収納できます。商品の積み替え作業を大幅に省力化できます。
仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個棚板取付可能枚数:2枚床面高さ(mm)253
ヤマト L型ロールコンビテナー21ヤマト・インダストリー(2件のレビュー)8日以内出荷
簡単にメンテナンス可能な樹脂面材プレート採用。
樹脂面材プレートの為、荷当たりがソフトになり、積荷を傷つけません。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。
イージーコンテナ (スチール/樹脂製)エスコ7日以内出荷
(操作性アップ)ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。(安全性アップ)底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止します。折りたたみ式。底板樹脂製。
付属品ゴムバンド×1本寸法(mm)1100 (W)×800 (D)×1700 (H)質量(kg)45車輪径(Φmm)150車輪自在 (ストッパー付)×2、自在×2積載均等耐荷重(kg)500
ライトメッシュカーXヨドノ3日以内出荷
トラスコ品番709-3043材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)800幅(mm)500色グレー車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)225タイプ折畳みハンドルタイプキャスター取替キャスター:(自在)420BBE-FR125、(自在ストッパー付)413BBE-FR125材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)945タイヤタイプノーパンクタイヤ仕様前輪タイプ固定式タイヤ後輪タイプ自在ゴムキャスター(右側ストッパー付き)
パネル固定用結束バンドTY-Rap欠品中
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
パネル固定用結束バンドTY-Rap当日出荷から9日以内出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンドTY-Rap当日出荷から翌々日出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンドTY-Rap当日出荷から119日以内出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
パネル固定用結束バンドTY-Rap当日出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンドTY-Rap当日出荷から9日以内出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
鋼製カゴ車”セキュリティカーゴEU”(メッキ仕様)ワコーパレット翌々日出荷
大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失の事故から守るカーゴ台車です。全面(天井も含め)スチールメッシュです。表面処理をメッキ仕様にし、耐食性を向上しました。
用途ホテル・家電量販店等の重要な商品、荷物の取り扱いの会社仕様扉:有トラスコ品番149-2601材質本体:スチール、本体表面処理:三価ユニクロ+クリア、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)床板:180外形寸法(mm)長さ:820均等荷重(kg)400キャスター径(Φmm)125内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効:780×680×1470外寸法・幅(mm)730外寸法・高さ(mm)1740
ダブルゲート付きコンビテナーヤマトモビリティ&Mfg.4日以内出荷
正面がダブルゲート仕様になったコンビテナーです。上半分の扉だけでも開閉可能な為、放り込む様な積込みが可能です。
用途荷こぼれ防止に。正面上部からの出し入れ用途に。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:樹脂、ジョイント部:スチール高さ(mm)【床板】251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150材質(ジョイント)スチール製外寸法・幅(mm)1110外寸法・高さ(mm)1700
カーゴプレスタZAM 床板プラスチック ステンレス貼りワコーパレット翌々日出荷
プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性が向上し、床板の破損防止にも効果があります。本体はSGメッキ(ZAM)で、塗装や電気メッキと比較しても防錆力が優れており、傷にも強い耐錆用カーゴです。プレート看板なしです。
材質本体:スチール製、本体表面処理:SGメッキ(ZAM)、床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)、本体:シルバー色高さ(mm)【床板】250均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
輸送用カゴ台車 樹脂製床板ホワイトバリーン8日以内出荷
日本国内で組立・検品を行っている高品質なカゴ台車です。折りたたみ可能であるため、保管スペースは使用時の1/3程度となります。底板は樹脂製で、耐荷重500kgです。表面粉体塗装加工。
用途食品、卸、流通等材質【床板】樹脂製色ブルー耐荷重(kg)500表面処理粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応