13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外形寸法(幅×奥行×高さ)(mm)から絞り込む
1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製) エスコ1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)エスコ
46,100税込50,710
1個
4日以内出荷
折りたたみ式。 タイプによりキャスターの仕様が異なります。
エスコ品番EA520LB-14高さ(mm)1700タイプキャスター:C外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800
800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール製) エスコ800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール製)エスコ
41,400税込45,540
1個
翌日出荷
折りたたみ式。 タイプによりキャスターの仕様が異なります。
エスコ品番EA520LB-13高さ(mm)1700タイプキャスター:C外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600
1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製) エスコ1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)エスコ
46,100税込50,710
1個
翌日出荷
折りたたみ式。 ストッパー付。
エスコ品番EA520LB-12高さ(mm)1700外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1045×745×1470
リリース結束バンド標準(ナチュラル色) TY-Rapリリース結束バンド標準(ナチュラル色)TY-Rap
4,998税込5,498
1袋
119日以内出荷
一時的にケーブルを結束するための再利用可能なTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内のシンプルなアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
1箱(30袋)
欠品中
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
5,998税込6,598
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋外の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
2,698税込2,968
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途ラベル印字が必要な屋内の一般的なアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
5,998税込6,598
1袋ほか
当日出荷から119日以内出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
37,980税込41,778
1袋
当日出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
パネル固定用結束バンド TY-Rapパネル固定用結束バンドTY-Rap
18,980税込20,878
1袋
翌々日出荷から9日以内出荷
パネル取り付け用の取付穴がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションにご使用いただけます。
[EA976AM-41用] 筋交い エスコ[EA976AM-41用] 筋交いエスコ
5,410税込5,951
1本
翌日出荷
EA976AM-41(折畳式簡易棚)の棚板を2枚以上使用しない場合の補強用として。
材質スチール寸法(mm)1829×1219質量(g)4000
木製写真額 全長98mm ワイドミュラー木製写真額 全長98mmワイドミュラー
819税込901
1袋(100本)
22日以内出荷
金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。トラスコ品番712-4524材質ポリアミド 66(PA 66)長さ(mm)98幅(mm)2.5厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-25~85最大結束径(Φmm)21引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1
ケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプ ワイドミュラーケーブルタイ 金属センサー感知可能タイプワイドミュラー
2,398税込2,638
1袋(100本)
22日以内出荷
金属製の充填材を使用しており、金属センサやX線で検知することができます。青色のため、工場内でも判別しやすく視認性に優れています。HACCPコンセプトで要求される高い基準を満たしています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。材質ポリアミド 66(PA 66)厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-25~85

カゴ台車』には他にこんなカテゴリがあります

標準タイプ