「外径(Φmm)」から絞り込む
M12 重荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-86材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55材質(センターピン)ナイロン樹脂
M10 重荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM10ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-85材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂
M8 重荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-84材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂
M6 重荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM6ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-83材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)ナイロン樹脂
M5 重荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-82材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)ナイロン樹脂
M4 重荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途重荷重用寸法AM4ストローク(mm)1.5エスコ品番EA948DA-81材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5mm寸法C(mm)15圧力(最小~最大)(N)5~16材質(センターピン)ナイロン樹脂
M12 軽荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-76材質(本体)スチール寸法D(mm)4表面処理黒染め寸法B(mm)6mm寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)5~27材質(センターピン)ナイロン樹脂
M10 軽荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM10ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-75材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)4mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂
M8 軽荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-74材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)4~16材質(センターピン)ナイロン樹脂
M6 軽荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM6ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-73材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)2.7mm寸法C(mm)20圧力(最小~最大)(N)3~9材質(センターピン)ナイロン樹脂
M5 軽荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM5ストローク(mm)2.3エスコ品番EA948DA-72材質(本体)スチール寸法D(mm)2.3表面処理黒染め寸法B(mm)2.4mm寸法C(mm)18圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)ナイロン樹脂
M4 軽荷重スプリングプランジャーエスコ翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM4ストローク(mm)1.5エスコ品番EA948DA-71材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)1.5mm寸法C(mm)15圧力(最小~最大)(N)2~7材質(センターピン)ナイロン樹脂
クランプピンイマオコーポレーション税込¥1,538~¥1,398~