20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
ショートプランジャー SPL MIYOSHI(小西製作所)ショートプランジャー SPLMIYOSHI(小西製作所)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
M6 重荷重ショートプランジャー エスコM6 重荷重ショートプランジャーエスコ
355税込391
1個
当日出荷
用途重荷重用寸法AM6ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-53材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.7寸法C(mm)14圧力(最小~最大)(N)7~20材質(センターピン)スチール
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLSPL ショートプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
563税込619
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ショートプランジャー イマオコーポレーションショートプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
プランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10 イマオコーポレーションプランジャー ショートプランジャー ZSP・SPL・SPLH ZSP10イマオコーポレーション
399税込439
1個
当日出荷
・製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 ZSP:1本ライン、SPLH:2本ライン・全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。・軽荷重用(ZSP)のセンターピンの表面処理は、在庫が無くなり次第、亜鉛メッキから四三酸化鉄皮膜に変更となりますので、予めご了承ください。・RoHS指令適合製品です。
材質スチールサイズ10d4.5L19質量(g)7タイプフェノール樹脂製S2.5寸法w(mm)1.6MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)最小~最大:9~16
ショートプランジャー ZSP-SUS イマオコーポレーションショートプランジャー ZSP-SUSイマオコーポレーション
509税込560
1個
翌々日出荷
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
ショートプランジャー(スチールピン) TRUSCOショートプランジャー(スチールピン)TRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
本体・ピンがスチール製のマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。材質(本体)スチール耐熱温度(℃)250材質(センターピン)スチール、焼入れ
M20 重荷重ショートプランジャー エスコM20 重荷重ショートプランジャーエスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM20ストローク(mm)6.5エスコ品番EA948DA-58材質(本体)スチール寸法D(mm)6.5表面処理黒染め寸法B(mm)10寸法C(mm)30圧力(最小~最大)(N)60~120材質(センターピン)スチール
M16 重荷重ショートプランジャー エスコM16 重荷重ショートプランジャーエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM16ストローク(mm)4.5エスコ品番EA948DA-57材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)45~100材質(センターピン)スチール
M12 重荷重ショートプランジャー エスコM12 重荷重ショートプランジャーエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)3.5エスコ品番EA948DA-56材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)30~55材質(センターピン)スチール
M10 重荷重ショートプランジャー エスコM10 重荷重ショートプランジャーエスコ
410税込451
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM10ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-55材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)20~35材質(センターピン)スチール
M8 重荷重ショートプランジャー エスコM8 重荷重ショートプランジャーエスコ
400税込440
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-54材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)4寸法C(mm)16圧力(最小~最大)(N)15~30材質(センターピン)スチール
M5 重荷重ショートプランジャー エスコM5 重荷重ショートプランジャーエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM5ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-52材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)6~20材質(センターピン)スチール
M16 軽荷重ショートプランジャー エスコM16 軽荷重ショートプランジャーエスコ
765税込842
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM16ストローク(mm)4.5エスコ品番EA948DA-47材質(本体)スチール寸法D(mm)4.5表面処理黒染め寸法B(mm)8.5寸法C(mm)24圧力(最小~最大)(N)22~50材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
M12 軽荷重ショートプランジャー エスコM12 軽荷重ショートプランジャーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM12ストローク(mm)3.5エスコ品番EA948DA-46材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)14~26材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
M10 軽荷重ショートプランジャー エスコM10 軽荷重ショートプランジャーエスコ
375税込413
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM10ストローク(mm)2.5エスコ品番EA948DA-45材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)4.5寸法C(mm)19圧力(最小~最大)(N)9~16材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
M6 軽荷重ショートプランジャー エスコM6 軽荷重ショートプランジャーエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM6ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-43材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.7寸法C(mm)14圧力(最小~最大)(N)4~10材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
M5 軽荷重ショートプランジャー エスコM5 軽荷重ショートプランジャーエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM5ストローク(mm)2エスコ品番EA948DA-42材質(本体)スチール寸法D(mm)2表面処理黒染め寸法B(mm)2.4寸法C(mm)12圧力(最小~最大)(N)3~10材質(センターピン)スチール(亜鉛メッキ)
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
879税込967
1個
4日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャーイマオコーポレーション
321税込353
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
ショートプランジャー