絞り込み
ブランド
  • スーパーツール(7)
  • エスコ(1)
使用荷重(t)
  • 1
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(9)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 2(6)
  • 3(4)
  • 3.2(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
クランプ範囲(mm)
  • 30(2)
  • 40(5)
  • 100(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
0.15(1)
0.3(1)
0.5(9)
1
1.5(2)
1.6(1)
2(6)
3(4)
3.2(1)
5(1)
6(1)
スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツールスクリューカムクランプ 自在型スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)スーパーツール
48,980税込53,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
スクリューカムクランプ(シングル・アイ型) スーパーツールスクリューカムクランプ(シングル・アイ型)スーパーツール
26,980税込29,678
1台
翌日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式スーパーツール
99,980税込109,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼
スクリューカムクランプ スーパーツールスクリューカムクランプスーパーツール
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。負荷時は過重に比例してカムが傾斜し、グリップ力が増します。本体は特殊合金鋼の一体型の型鍛造で、強靭かつ抜群の耐久性があります。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げに。トラスコ品番689-9700材質特殊鋼幅(mm)225高さ(mm)273寸法L(mm)225寸法H(mm)273基本使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)50~100寸法D(mm)70寸法H2(mm)126
スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式スーパーツール
42,980税込47,278
1台
翌日出荷から3日以内出荷
ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。材質特殊合金鋼穴径(Φmm)シャックル部:35仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
1.0ton スクリュークランプ エスコ1.0ton スクリュークランプエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA984DF-1全長(mm)223質量(kg)3
スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式スーパーツール
79,980税込87,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
スクリューカムクランプ