絞り込み
ブランド
  • ヨドノ(13)
  • 岡本工機(5)
  • SISIKU(シシク)(4)
  • エスコ(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
車輪径(Φmm)
  • 300
  • 25(37)
  • 32(47)
  • 38(54)
  • 40(75)
  • 50(368)
  • 60(34)
  • 65(282)
  • 75(565)
  • 80(28)
  • 100(724)
  • 125(342)
  • 127(25)
  • 130(243)
  • 150(540)
  • 152(30)
  • 160(38)
  • 200(301)
  • 203(27)
  • 250(68)
材質(車輪)
  • ウレタン(10)
  • ゴム(10)
  • 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
  • 343(2)
  • 350(1)
  • 352.8(3)
  • 353(2)
  • 360(1)
  • 431.5(1)
  • 539(1)
  • 550(1)
  • 627.6(1)
  • 671.756(1)
  • 706.1(1)
  • 735(1)
  • 750(1)
  • 882(1)
  • 980.7(2)
  • 1108.151(1)
  • 1323(1)
  • 1350(1)
  • 3528(1)
ストッパー
  • なし(18)
取付座(mm)
  • 125×215(1)
  • 175×175(3)
  • 187×187(3)
  • 195×195(3)
  • 205×205(1)
  • 210×95(3)
  • 220×150(2)
  • 221×116(1)
125×215・175×175・187×187・195×195・205×205・210×95・220×150・221×116
取付高(mm)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 360(6)
  • 374(5)
  • 375(4)
350・355・360・374・375
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(15)
単輪
車輪幅(mm)
  • 50(5)
  • 51(4)
  • 60(2)
  • 65(2)
  • 76(2)
  • 80(1)
  • 89(1)
  • 100(1)
  • 102(2)
50・51・60・65・76・80・89・100・102
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
ユニクロメッキ
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
J型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)J型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(3件のレビュー)
11,900税込13,090特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
形状自在車荷重種別中荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク)固定車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
中荷重用の固定キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
固定車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク)固定車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)荷重種別中荷重タイプ中荷重用ストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在(J)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。 標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型 岡本工機ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
中荷重用FCD金具のみ 自在金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 自在金具ヨドノ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
中荷重用FCD金具のみ 固定金具 ヨドノ中荷重用FCD金具のみ 固定金具ヨドノ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付きヨドノ
65,980税込72,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付自在車(UHB-g型)ヨドノ
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタンゴム形状自在荷重種別重荷重型式UHB-g型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 固定金具付きヨドノ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き ヨドノ中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付きヨドノ
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。
材質(車輪)ジェンゴム
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付き ヨドノ中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 固定金具付きヨドノ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付き ヨドノ中荷重用ゴム車輪 ベアリングなし 自在金具付きヨドノ
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
FCD金具、FCD芯の中荷重用ゴム車輪付きキャスターです。 ベアリングなしです。
鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付き ヨドノ鋳物重荷重用ウレタン車輪固定車付きヨドノ
61,980税込68,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。
用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタン材質金具:FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)、車輪:鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0821
鋳物重量用キャスター ヨドノ鋳物重量用キャスターヨドノ
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。主要部品をステンレスにし、サビに強いキャスターです。車輪に砲金ブッシュを採用しているため、サビにくい仕様となっています。
用途マリン関係や水産関係等に最適です。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、自在式トラスコ品番305-3121質量(kg)23.9車輪幅(mm)102取付座A×B(mm)205×205ストッパーなし取付高H(mm)355取付穴径P(mm)16金具高さH(mm)205取付座厚さt(mm)16仕上処理(金具表面)防錆塗装仕上げ取付ピッチX×Y(mm)167×167車輪径D(Φmm)300キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物重量用キャスター ヨドノ鋳物重量用キャスターヨドノ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)ウレタン仕様プレート式、自在式車輪幅(mm)76ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋳物重量用キャスター ヨドノ鋳物重量用キャスターヨドノ
129,800税込142,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクタイル鋳鉄でより頑丈です。 主要部品をステンレスにし、さびに強いキャスターです。
材質(車輪)ゴム仕様プレート式、自在式ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
300mm 固定金具付キャスター エスコ300mm 固定金具付キャスターエスコ
203,600税込223,960
1個
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。スイベルヘッドにはテーパーローラーベアリングが入っています。グリースニップル付
材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986KS-300材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄質量(kg)47.4車輪幅(mm)80×2穴径(Φmm)18(ボルト)硬度ショアA92°±3寸法d(mm)35全高(mm)380耐荷重(kg)3600ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)120×2サイズ(mm)285×200(プレート)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型) ヨドノ重荷重用ウレタン車輪付固定車(UHB-K型)ヨドノ
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
重荷重用のキャスターです。
材質(車輪)ウレタン形状固定荷重種別重荷重型式UHB-K型固定車ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター