絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • ハンマーキャスター(433)
  • ユーエイキャスター(259)
  • SISIKU(シシク)(238)
  • ヨドノ(161)
  • ナンシン(130)
  • TRUSCO(96)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(79)
  • テンテキャスター(66)
  • 東正車輛(60)
  • 東海キャスター(50)
  • RS PRO(40)
  • イマオコーポレーション(30)
  • ワコーパレット(30)
  • イノアック(29)
  • 東北車輌(24)
  • 岡本工機(24)
  • 栃木屋(23)
  • 内村製作所(21)
車輪径(Φmm)
  • 75(14)
  • 80(1)
  • 100(65)
  • 125(12)
  • 130(6)
  • 150(11)
  • 200(1)
  • 310(2)
  • 420(2)
材質(車輪)
  • その他(4)
  • ウレタン(16)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(33)
  • ナイロン(9)
  • 鋳物(イモノ)(3)
許容荷重(daN)
  • 19.6(1)
  • 49(5)
  • 58.8(4)
  • 68.6(3)
  • 78.4(6)
  • 98(6)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 117.6(19)
  • 120(4)
  • 127(6)
  • 147(13)
  • 150(2)
  • 156.9(3)
  • 160(1)
  • 176.4(13)
  • 196(6)
  • 245(8)
  • 294(4)
  • 637.432(2)
ストッパー
  • あり(25)
  • なし(38)
取付座(mm)
  • 81×81(2)
  • 82×82(4)
  • 90×90(8)
  • 95×72(4)
  • 95×95(6)
  • 96×70(2)
  • 100×85(11)
  • 100×160(2)
  • 108×108(1)
  • 110×70(2)
  • 110×78(2)
  • 115×80(1)
  • 116×79(4)
  • 137×86(1)
  • 137×93(1)
  • 138×90(2)
  • 138×93(8)
  • 140×80(4)
  • 140×94(4)
  • 200×160(4)
81×81・82×82・90×90・95×72・95×95・96×70・100×85・100×160・108×108・110×70・110×78・115×80・116×79・137×86・137×93・138×90・138×93・140×80・140×94・200×160・取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
  • 110(2)
  • 122(3)
  • 125(2)
  • 126(1)
  • 126.5~133.5(1)
  • 130(1)
  • 132(2)
  • 144(2)
  • 165(1)
  • 177(1)
  • 190(1)
110・122・125・126・126.5~133.5・130・132・144・165・177・190
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
  • 車輪タイプ双輪(2)
  • 車輪タイプ空気入り(3)
単輪・双輪・空気入り
車輪幅(mm)
  • 23(1)
  • 25(5)
  • 27(3)
  • 30(3)
  • 32(23)
  • 35(8)
  • 36(2)
  • 37(8)
  • 37.5(3)
  • 38(6)
  • 40(11)
  • 45(2)
  • 64(2)
  • 72(4)
  • 100(2)
  • 115(2)
23・25・27・30・32・35・36・37・37.5・38・40・45・64・72・100・115
金具仕上
  • ステンレス(1)
ステンレス
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(121)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プレート式キャスター :「100mm」の検索結果

関連キーワード
  • 100mm キャスター
  • 車輪 100mm
  • キャスター 100mm
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/TPE/ブレーキ付/SUSネジ)エスコ
5,370税込5,907
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)372材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
キャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/TPE/SUSネジ)エスコ
5,090税込5,599
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)100材質(本体)ナイロン質量(g)356材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)110ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)100ストッパーあり車輪タイプ双輪
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-62)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:116×79質量(g)1130使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-81)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)670使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-82)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:100×32、F1×F2:95×95質量(g)1320使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
6,410税込7,051
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-63)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:130×36、F1×F2:138×93質量(g)1930使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)250耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター(振動吸収) エスコ金具付キャスター(振動吸収)エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
ベアリング入り。サスペンション付。凸凹露伴での振動や衝撃を吸収。振動や衝撃をきらう精密機器や部品・半導体関連などのクリーンルームでの使用に適しています。
材質金具:スチール 内側車輪:ナイロン 外側車輪:ウレタンエラストマー寸法(mm)車輪径×幅:100×69取付高(mm)126.5~133.5穴径P(Φmm)6.2使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)133.5耐荷重(kg)20プレート寸法(mm)B:66×66板厚(mm)3取付ピッチb(mm)50×50
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-41)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:82×82質量(g)640使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×63
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-64)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:150×38、F1×F2:138×93質量(g)2240使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)300耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79質量(g)1030使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-21)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)510使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)80耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-24)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:150×45、F1×F2:138×93質量(g)2010使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)198耐荷重(kg)200耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
ベアリング入り。耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-61)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径×幅:75×32、F1×F2:95×72質量(g)540使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)100耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70取付穴径d(mm)9.5寸法P1×P2(mm)63×40
金具付キャスター エスコ金具付キャスターエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-23)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。
仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:130×38、F1×F2:138×93質量(g)1770使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)177耐荷重(kg)180耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)11寸法P1×P2(mm)100×56
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ウレタン) EA986PTシリーズエスコ
4,790税込5,269
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入りアズワン品番65-9339-36
キャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズ エスコキャスター(自在金具・ねじ式・ブレーキ付・ゴム) EA986PTシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品アズワン品番65-9339-33
100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付) エスコ100mm/W3/8キャスター(自在ストッパー付)エスコ(2件のレビュー)
5,230税込5,753
1セット(2個)
翌日出荷
ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山アズワン品番65-2311-86
100mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ100mm キャスター(自在金具・ツインホイール)エスコ
71,400税込78,540
1個
翌日出荷
ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です
仕様ボールベアリング材質金具:溶接スチール車輪:キャストナイロン寸法(mm)(車輪径×幅)100×(40×2)全高(mm)160耐荷重(kg)2200耐熱温度(℃)-25~80
150mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ150mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:150×40mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11アズワン品番64-7987-20
125mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ125mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:125×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)11取付高H(mm)165プレート寸法X×Y(mm)140×80アズワン品番64-7987-19取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53・(100×56)
100mm キャスター(固定金具付・静電防止) エスコ100mm キャスター(固定金具付・静電防止)エスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×32mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(B入・静電気防止)穴径P(Φmm)10.5取付高H(mm)130プレート寸法X×Y(mm)110×70アズワン品番64-7987-18取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50・(80×45)
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)エスコ
9,580税込10,538
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90アズワン品番64-7987-12取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)エスコ
7,480税込8,228
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス 車輪:ウレタン・(B入)寸法(mm)車輪径:100、幅:30、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90アズワン品番64-7987-07
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
金具仕上ステンレスアズワン品番64-7987-02
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径×幅:100×29、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90アズワン品番64-7986-96取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68)
100mm キャスター(自在金具・ステンレス製) エスコ100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)エスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:100 幅:29 全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)90×90アズワン品番64-7986-91
150mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ150mm キャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:150、幅:35、全高:190穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×80アズワン品番64-7986-88取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
125mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ125mm キャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:125、幅:35、全高:165穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)140×80アズワン品番64-7986-87取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)
100mm キャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ100mm キャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
用途食器機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径:100、幅:29、全高:130穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)110×70アズワン品番64-7986-86取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)
130mm キャスター(固定金具付) エスコ130mm キャスター(固定金具付)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:130×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)2.31穴径P(Φmm)11アズワン品番64-7986-76
100mm キャスター(固定金具付) エスコ100mm キャスター(固定金具付)エスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)1.42穴径P(Φmm)11取付高H(mm)144プレート寸法X×Y(mm)137×86アズワン品番64-7986-75取付ピッチA×B(A'×B')(mm)108×55・(98×49)
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
9,860税込10,846
1個
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:100×50mm材質金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)、車輪:ウレタン(B入)質量(kg)2.17穴径P(Φmm)11偏心E(mm)35アズワン品番64-7986-72
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)95×95アズワン品番64-7986-68
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)エスコ
3,360税込3,696
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81アズワン品番64-7986-67取付ピッチA×B(A'×B')(mm)63×63
100mm キャスター(自在金具付) エスコ100mm キャスター(自在金具付)エスコ
3,270税込3,597
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)95×95アズワン品番64-7986-31取付ピッチA×B(A'×B')(mm)73×73(70×70)
75mm キャスター(自在金具付) エスコ75mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:75×32、全高:100穴径P(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)81×81アズワン品番64-7986-30
200mm キャスター(固定金具付) エスコ200mm キャスター(固定金具付)エスコ
7,190税込7,909
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:200×42、全高:250穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)152×100寸法(A×B)(mm)112×63アズワン品番64-7986-29
150mm キャスター(固定金具付) エスコ150mm キャスター(固定金具付)エスコ
4,810税込5,291
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:150×42、全高:198穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90耐荷重(kg)300寸法(A×B)(mm)100×56アズワン品番64-7986-28
130mm キャスター(固定金具付) エスコ130mm キャスター(固定金具付)エスコ
4,370税込4,807
1個
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)寸法(mm)車輪径×幅:130×38、全高:177穴径P(Φmm)11.0取付寸法X×Y(mm)138×90寸法(A×B)(mm)100×56アズワン品番64-7986-27
プレート式キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら