車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)48
色(本体)ブラック
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
偏心(mm)20
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪タイプ双輪
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
形状自在車T
特性静音
車輪タイプ双輪
本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)43
特性耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)14
車輪タイプ双輪
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)32
色(本体)ライトグレー
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
車輪幅(mm)43
耐荷重(N)490
偏心(mm)14
車輪タイプ双輪
最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
材質(車輪)ポリウレタン
仕様ブレーキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)34
ストッパーなし
取付け方法プレート
取付高H(mm)42
プレート長さ(mm)28
プレート幅(mm)28
色(本体)ブラック
アズワン品番64-6789-78
車輪径D(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪数双輪
取付穴ピッチL1(mm)18
取付穴ピッチW1(mm)18
1個
¥239
税込¥263
3日以内出荷
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)アルミニウム合金
取付穴径(Φmm)6.5
取付け方法プレート
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
寸法E1(mm)-
寸法E2(mm)-
付加機能ロック機構なし
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
付加機能ロック機構付
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)46
耐荷重(N)490
特性耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)46
取付穴径(Φmm)4.5
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)40
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音、耐摩耗性、耐薬品性
偏心(mm)17
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチL1(mm)30
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド
材質(本体)亜鉛合金
色車輪:ブラック
仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理
ストッパー回転ストッパー
材質(プレート)鋼
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)38
車輪数双輪
病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
車輪幅(mm)36
寸法A(mm)125
寸法D(mm)39
寸法B(mm)170
色(本体)ライトグレー
耐荷重(N)1176
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
車輪幅(mm)46
色(本体)シルバー
特性静音
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)ポリアミド(PA)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性、耐薬品性
車輪タイプ双輪
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。Φ63.5の車輪径には車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。
材質(本体)鋼
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)92.1
耐荷重(N)1323
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低床式
取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチW1(mm)44.5
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用が可能です。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付のキャスターもあります。
材質(本体)鋼
取付け方法プレート
取付穴寸法(d×I)(mm)8.5×11.7
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)73.05
取付穴ピッチW1(mm)44.5
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
車輪幅(mm)46
偏心(mm)17
車輪タイプ双輪
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6
アズワン品番64-6793-26
メーカー商品コード131-4040
1個
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
推奨ねじM8ボルト
車輪タイプ単輪
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車
特性静音
車輪タイプ双輪
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー
材質(本体)鋼
荷重種別重荷重
車輪幅(mm)51.6
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
付加機能ブレーキなし
取付穴径P(mm)10.3×19.6
耐荷重(N)4410
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)84.15
取付穴ピッチW1(mm)71.45
アジャスターの機能を備えたキャスターです。レバーのワンタッチ操作にてアジャスターの設置と解除が可能です。レバーが常に筐体の外側に位置しているので、固定時にキャスターを回す必要がありません。帯電防止機能があります。
用途ワークステーション、ロボット架台など。
タイプ自在式
取付座A×B(mm)134×110
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレーム40×40mm、40×80mm、80×80mm、45×45mm、45×90mm、90×90mm
車輪に弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音が静かです。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。耐摩耗性の高い車輪素材です。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
材質(車輪)ポリウレタン
仕様ブレーキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大ばね縮み長さ(mm)20
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など
材質(車輪)エラストマー
仕様ブレーキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
最大耐荷重3.6t/ヶの、超重量用キャスターです。安定感のある双輪で、旋回性に優れています。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
材質(車輪)ポリウレタン
仕様ブレーキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ双輪
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6
取付高H(mm)195
アズワン品番64-6793-28
メーカー商品コード133-6174
1個
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6
アズワン品番64-6793-25
メーカー商品コード131-3994
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
ストッパー回転ストッパー
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性キングピンレス
車輪数単輪
取付穴ピッチL1(mm)84.2
取付穴ピッチW1(mm)71.5
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)
仕様プレート式、固定式
材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
取付座A×B(mm)101.6×114.3
表面処理光沢クロメート処理
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6
取付ピッチX×Y(mm)76.2~92.2×66.8~76.2
車輪数3輪以上
取付穴ピッチL1(mm)84.2
取付穴ピッチW1(mm)71.5
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM)
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)
質量(g)300
車輪幅(mm)64.5
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)6.2
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)91
プレート幅(mm)68
耐荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチW1(mm)48
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作で、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。
材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー
車輪幅(mm)32
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。旋回部は負荷時においても旋回性が良いダブルボールベアリング方式です。旋回部分には硬化処理を施し、接触部分の摩滅を抑え長期間の使用を可能にしました。旋回部にシール、車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。4ポジション旋回ロック付キャスターもあります。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
ストッパーなし
取付け方法プレート
偏心E(mm)43
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
付加機能ブレーキなし
取付穴径P(mm)10.3×19.6
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)84.15
取付穴ピッチW1(mm)71.45
グリップ力の高い車輪素材のため、台車の横滑りによるAGV機器のエラーリスクを低減します。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途AGV・AMR、牽引台車、手押し台車など
材質(車輪)エラストマー
仕様ブレーキなし
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など
材質(車輪)エラストマー
仕様ブレーキ付
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など
材質(車輪)ポリウレタン
仕様自在
質量(g)9000
RoHS指令(10物質対応)対応
色(車輪)ブラウン
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6
取付高H(mm)195
アズワン品番64-6793-27
メーカー商品コード131-8875
1個
¥83,980
税込¥92,378
8日以内出荷
4ポジション旋回ロック(別売品使用)が新しく加わりました。プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します(下図キングピンレスキャスターの構造参照)。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。自在車に取り付けると旋回ロックにできます。ブレーキ付の自在車には取り付けできません。始動性抜群です。
車輪幅(mm)51.6
アズワン品番64-6793-23
メーカー商品コード131-7318
1個
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
1
2
次へ
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。