21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9314 形状固定車 質量(kg)0.55 車輪幅(mm)29 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)120 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9357 種別自在車 質量(kg)0.62 車輪幅(mm)30 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様100径射出ウレタン車輪 材質(本体)スチール 車輪幅(mm)32 コード175-8181 取付ピッチY(mm)45 許容荷重(N)180 取付座A(mm)115 アズワン品番64-8643-55 取付穴径P(Φmm)11 関連資料(0.04MB) 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アルミ台車交換部品です。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9365 種別固定車 質量(kg)0.48 車輪幅(mm)30 取付穴径P(Φmm)8.3 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

420E・自在車(鉄板ホイールゴム巻車) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 車輪タイプ単輪
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い互換性!産業用キャスターのJIS規格に準拠した中荷重用キャスターで、あらゆる産業の作業現場で活躍します。また、取付寸法に互換性があり交換時に共通で使うことができます。【用途】。各種搬送台車、メッシュパレット、部品搬送特殊パレット、各種工場設備等、信頼性を重視するあらゆる機材に最適です。【注意・使用条件】。金属はユニクロームメッキ仕上げです。SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
材質(車輪)ウレタン(B入) 取付プレート式固定 質量(g)440 車輪幅(mm)32 ストッパー 始動力(daN)11.52 アズワン品番64-4286-22 取付穴径P(Φmm)9.5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番362-1541 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入)(グレー) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)198 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)112~100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-9617 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1800 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)177 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)93
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-9661 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)177 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)137 車輪径D(Φmm)130 取付ピッチX(mm)100~112 取付座B(mm)93
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番361-9901 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)120×120 ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)300 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)94~87 車輪タイプ単倫
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上※の走行距離を実現しました。※メーカー調べ。キャスターの交換回数を減らし、ランニングコストを大幅に削減できます。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番596-7240 材質金具:スチール 許容荷重(kg)1800 材質(車輪)プレミアムウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)144 取付ピッチY(mm)74~67 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)74~67 取付座B(mm)95
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番364-3594 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)94~87 取付座B(mm)120
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性の車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大許容荷重は1000kg 旋回部にはスラストとラジアルの2層ベアリングを装備しているため、重荷重に対しても旋回部の動きは軽快で、方向転換も容易です。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 車輪は耐薬品性・耐油性・耐磨耗性のMC(モノマーキャスティングナイロン)車輪です。 DHJ-LP:自在長穴天板LPの仕様は「LS-GSPO125K」(最大許容荷重1750kg)と取付ピッチが共通ですので交換が可能です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 荷重種別超重荷重 ストッパー回転ストッパー 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800)
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)