絞り込み
ブランド
  • ユーエイキャスター(6)
  • 東北車輌(2)
車輪径(Φmm)
  • 130(3)
  • 150(5)
材質(車輪)
  • ゴム(7)
  • 鋳物(イモノ)(1)
許容荷重(daN)
  • 180(2)
  • 200(4)
  • 343(1)
  • 1800(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(6)
取付座(mm)
  • 110×110(2)
  • 120×120(2)
  • 129×129(2)
  • 137×93(2)
110×110・120×120・129×129・137×93
取付高(mm)
  • 177(3)
  • 195(2)
  • 198(3)
177・195・198
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
車輪幅(mm)
  • 40
  • 32(8)
  • 33(1)
  • 35(7)
  • 36(8)
  • 38(15)
  • 42(8)
  • 43(5)
  • 44(2)
  • 45(33)
  • 46(1)
  • 48(5)
  • 50(9)
  • 51.6(22)
  • 63(2)
  • 64(2)
  • 65(3)
  • 70(2)
  • 75(4)
  • 100(2)
金具仕上
  • 三価ユニクロ(6)
三価ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プレート式キャスター :「牽引」の検索結果

関連キーワード
  • 牽引台車
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGV・牽引用キャスター(鉄車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(鉄車)東北車輌
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌AGV・牽引用キャスター(ゴム車)東北車輌
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴムストッパーなし
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ダブルストッパー付ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状自在式(ダブルストッパー付)金具仕上三価ユニクロストッパー右ダブルストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状自在式金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車仕様プレート式形状固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3244形状固定車質量(kg)1.5車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(mm)100×56取付座A×B(mm)137×93ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在ストッパー付ユーエイキャスター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ダブルストッパーにより旋回部の回転と車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番380-3287形状自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー右ダブルストッパー付偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.05MB)取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら