商品豆知識
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
材質(車輪)エラストマー(B入り)
車輪幅(mm)27
ストッパーなし
偏心E(mm)32
軸長L(mm)25
ねじ寸法TM12×P1.75
特性静音
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で
材質(車輪)エラストマー(B入り)
仕様ストッパー付
車輪幅(mm)27
ストッパーシングルストッパー
偏心E(mm)32
軸長L(mm)25
特性静音
キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
材質(車輪)ゴム
仕様自在ストッパー無
材質金具:ユニクロムメッキ、車輪:ゴム
ストッパーなし
取付高H(mm)126
ねじサイズM12×25mm
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン
タイプ自在式
荷重種別軽荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン
タイプ自在式
ねじピッチ(mm)2
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)600
許容荷重(N[kgf])61.2
許容荷重(daN)60
ねじ山2
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)A=126、B=128
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプ差し込み式キャスター
『キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式キャスター
- ねじ込み式キャスター
- 差し込み式キャスター
- コーナプレート式キャスター
- アングル式キャスター
- 車輪のみ
- 金具のみ
- ストッパー
- キャスターアクセサリー
プレート式キャスター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。