14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グロースタータを使用する蛍光ランプです。 NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。 人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。 また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌 液体の殺菌 食品の殺菌 衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。 ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。 電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。 電圧(V)100 口金G13 定格寿命(時間)10800 直径(mm)25.5 電球の種類蛍光灯
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類直管蛍光灯 点灯形グロースタータ形 光色ブラックライト 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして 種別4W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形直管スタータ形 口金G5 定格ランプ電力(W)4 適合FG-7E・FG-7P 質量(g)16 種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ) 電流(A)0.162 管径(Φmm)15.5 紫外線出力(W)0.2 管長(mm)134.5 紫外線放射強度(μW/cm2)2.1 定格平均寿命(時間)2000 光色ブラックライト
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

電球の種類蛍光ランプ 種別6W形 定格ランプ電力(W)6 口金G5 質量(g)21 管径(Φmm)15.5 定格寿命(時間)2000 管長(mm)210.5 光色ブラックライト
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用 種別32W形 純黄色 種類直管蛍光灯 点灯形Hf器具専用 定格ランプ電力(W)32 電流(A)0.255(高出力時:0.425) 管径(Φmm)25.5 管長(mm)1198 光色純黄色 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
139,800 税込153,780
欠品中

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
口金G13 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消しても安心、ほのかに見える
用途事務所・倉庫等 種別40形 質量(g)255 管径(Φmm)32.5 口金G13 相関色温度(K)6700 全光束(Lm)3100 ランプ電流(A)0.42 定格ランプ電力(W)40 平均演色評価数(Ra)84 ランプ効率(Lm/W)77.5 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000 光源色昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)GHf蛍光灯飛散防止膜付
電球の種類蛍光灯 種別63形 口金G13 定格ランプ電力(W)63 光色ナチュラル(3波長形昼白色) 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)25.5×1178 質量(g)182 定格ランプ電流(A)0.71 全光束(Lm)6150 定格寿命(時間)18000
1箱(25本)
159,800 税込175,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。
長さ(mm)2367 質量(g)582 口金R17d 定格消費電力(W)100 全光束(Lm)8940 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)38 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(10本)
78,980 税込86,878
4日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)蛍光ランプ
看板や広告灯がひと際明るく感じ、くっきりと目立たせることの出来る看板用蛍光ランプです。
用途看板用 種別32形 電球の種類蛍光ランプ 口金G13 定格ランプ電力(W)32 適合FG-5P 質量(g)182 電流(A)0.360 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)1920 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)830 色温度(K)7800 定格平均寿命(時間)12000
1箱(25本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯。衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 全光束(Lm)3250 定格寿命(時間)12000 バルブ径(Φmm)32.5 色温度(K)5000 光色昼白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷