絞り込み
使用電池
  • 使用電池単1
  • 使用電池ボタン電池(2)
  • 使用電池単2(19)
  • 使用電池単3(164)
  • 使用電池単4(175)
  • 使用電池専用充電池(209)
明るさ(Lm)
  • 50未満(8)
  • 50~100未満(6)
  • 100~200未満(3)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 800~900未満(1)
防水性能
  • 防噴流(2)
  • 防水(1)
  • 防沫(6)
  • 防滴(3)
  • 防雨(3)
全長(mm)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(1)
  • 280~300未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(11)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
イエロー・オレンジ・ブラック・ブルー・ホワイト
材質(本体)
  • アルミ(2)
  • ラバー(3)
  • 樹脂(9)
アルミ・ラバー・樹脂
ブランド
  • エスコ(5)
  • ELPA(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • オーム電機(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • スマイルキッズ(2)
  • 東芝(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱電機(1)
  • STAR Light(1)
  • GENTOS(1)
  • マグライト(1)
  • 福昌(1)
  • Hapyson(1)
エスコ・ELPA・Panasonic(パナソニック)・オーム電機・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・スマイルキッズ・東芝・TRUSCO・三菱電機・STAR Light・GENTOS・マグライト・福昌・Hapyson
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用電池から絞り込む
ボタン電池
ボタン電池(2)
単1
単1
単2
単2(19)
単3
単3(164)
単4
単4(175)
専用充電池
専用充電池(209)
LEDラバーライト ELPALEDラバーライトELPA(21件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
LED懐中電灯 東芝LED懐中電灯東芝(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350
ザ・LED 高出力サーチライト GENTOSザ・LED 高出力サーチライトGENTOS
4,298税込4,728
1台
当日出荷
長距離照射が可能なザ・LEDシリーズ 長時間照射高出力サーチライト 単1アルカリ電池×4本(別売)使用で470ルーメンの高出力 23時間の連続点灯が可能 照射距離459mの長距離照射 可動式ビルトインスタンドで自立状態で50°の角度調整が可能 ショルダーストラップ付属
用途1m落下耐久とIP54(準拠)のボディでハードな環境にも対応電源単1アルカリ電池×4本(別売)明るさ(Lm)470防塵防水性能54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190質量(g)984連続点灯時間(時間)約23照射距離(m)最大約459落下耐久(m)1付属品ショルダーストラップ
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用光束(Lm)約30(参考値)ホワイト寸法(Φ×mm)約66×195質量(g)約400(電池含)電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED 1個電球の種類LED防水仕様生活防水形
LED強力灯 三菱電機LED強力灯三菱電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
さまざまなシーンに対応できる防滴仕様。LED採用にて光源の長寿命化を実現。持ち運びに便利な肩掛けバンド付き。
電源単1乾電池4本(別売)全光束(Lm)約85付属品肩掛けバンド質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×133×178連続使用時間(時間)約100照度(Lx)約4000防滴構造IPX4準拠
電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック)電池がどれでもライトPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×125×80電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)50電球の種類ワイドパワー白色LED
LEDラバーライト 単1×2 ELPALEDラバーライト 単1×2ELPA(1件のレビュー)
1,422税込1,564
1個
当日出荷
全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ 雨の中でも使える防雨仕様
使用電池単一形乾電池×2本(別売)全長(mm)197(最大値)付属品ハンドストラップ材質(本体)ラバー質量(g)約217(電池除く)光源高輝度白色LED×3灯明るさ(Lx)照度約450(距離1m・中心点照度・電池初期時)連続点灯時間約40時間防水仕様防雨(IP×3)※数値はメーカー測定値(一部除く)直径(mm)69照射角約11°(中心の最も明るい光の範囲)電球の種類LED特殊用途防雨
LEDラバーライト 単1×4 ELPALEDラバーライト 単1×4ELPA
2,184税込2,402
1個
当日出荷
全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ 雨の中でも使える防雨仕様
光源高輝度白色LED×9灯明るさ(Lx)照射度約3500(距離1m・中心照度・電池初期時)連続点灯時間約20時間使用電池単一形乾電池×4本(別売)全長(mm)207(最大値)材質(本体)ラバー質量(g)約468(電池除く)防水仕様防雨(IP×3)直径(mm)103照射角約7°(中心の最も明るい光の範囲)電球の種類LED特殊用途防雨
LED懐中ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED懐中ライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!
付属品ストラップ材質PP/ABSホワイト光源白色LED×1個明るさ(Lm)45
LED フラッシュライト マグライトLED フラッシュライトマグライト
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
保護等級IPX4電球の種類LED
LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機LED懐中ライト 単1形乾電池×2本付き 110Lmオーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単1×2本)付属
用途常備灯・防災等に長さ(mm)198質量(g)約110(乾電池別)最大径(Φmm)70連続使用時間(時間)約135(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃)光源白色LED×1個(交換不可)使用電池単1形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属)照度(Lux)約7280(距離1m時)明るさ(Lm)約110電球の種類LED
LED懐中電灯(単1単3兼用型) HapysonLED懐中電灯(単1単3兼用型)Hapyson
1,098税込1,208
1台
当日出荷
単3電池でも単1電池でも使えるスペーサーのついた懐中電灯。 買ってすぐ使用できるようにPanasonicアルカリ乾電池(使用推奨期限5年)付き。 釣り、アウトドア、防災備蓄として幅広い用途でご利用いただけます。
セット内容本体、スペーサー×1、Panasonicアルカリ単3乾電池×2寸法(mm)71×71×H182全長(mm)182ブルー質量(g)約100※電池含まず電池寿命(時間)単1:約55/単3:約9(Panasonicアルカリ乾電池使用時)使用電池単1/単3明るさ(Lx)1200アズワン品番64-6430-27電球の種類LED
フラッシュライト/LED (強・中・弱) エスコフラッシュライト/LED (強・中・弱)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
最大800ルーメンの高輝度!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射』で『800ルーメン高輝度タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命8時間 (強)、 40時間 (中)、 90時間 (弱)、 100時間 (副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)800 (強)、 400 (中)、 80 (弱)、 30 (副灯)照射距離(m)456 (強)照射方式ツインビーム (2方向)
乾電池何でもOKライト 福昌乾電池何でもOKライト福昌
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
単1形~単4形乾電池のどれでも使える懐中電灯です。乾電池1本から使用できるので、停電などの際にリモコンなど別の機器で使用している電池を代用してライトを付けられるので災害時にも安心です。懐中電灯として使える他、自立させてランタンとしても使用可能です。
材質ABS/シリコン質量(g)169寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×8×13.8連続使用時間(時間)約47時間、単2:約22、単3:約11、単4:約3、単1~4:約83光源LED使用電池単1~単4形乾電池いずれか1本(別売り)保証期間購入後半年明るさ(Lm)21
フラッシュライト/LED (強・中・弱) エスコフラッシュライト/LED (強・中・弱)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
最大300ルーメン!3段階調光+副灯付!散光タイプのフラッシュライト。防犯用、防災用、夜間の工事現場や暗闇での作業などシーンに合わせて大活躍。圧倒的な明るさで広範囲を明るく照らし出します。正面と足元の暗闇を2つのライトで明るく照らす『2方向同時照射タイプ』。足元の確認ができるサブ灯付き。立てて設置すれば作業灯としても使用できます。暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ。ショルダーベルト付き。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。カメラ用三脚へ取付可能(ねじサイズ:UNC1/4”)。
材質樹脂質量(g)420使用電池単1×4本 (別売)防塵防水性能IP65電池寿命11時間 (強)、 50時間 (中)、 100時間 (弱、副灯)サイズ(mm)Φ105×210.5明るさ(Lm)300 (強)、 150 (中)、 30 (弱、副灯)照射距離(m)400 (強)照射方式ツインビーム (2方向)
LED強力ライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED強力ライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
・LEDで長寿命、省エネ!緊急時にも安心!・点灯時間約240時間で長持ち強力ライト・IPX4防水 水しぶきに強い
付属品ストラップ材質PP/ABSホワイト本体質量(g)約280(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)112×128×208光源白色LED×1個使用電池単1形乾電池×4個(別売)電池寿命連続点灯約240時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)明るさ(Lm)60防水性IPX4
残量チェック機能付き電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック)残量チェック機能付き電池がどれでもライトPanasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
単1形~単4形の電池がどれでも1本で使える電池残量を3色のLEDで表示するので、電池チェッカーとしても使える明るさ約3.5倍の約50lm (メーカー従来品(BF-BM10)比較)
用途防災、備蓄に。質量(g)約255(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)懐中電灯使用時:約500 (1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))、ランタン使用時:約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA単1形使用時))寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×7.5×12電池寿命【乾電池エボルタNEO】単1形:約24時間、単2形:約11時間、単3形:約5時間、単4形:約2時間20分【乾電池エボルタ】単1形:約22時間、単2形:約10時間、単3形:約4時間30分、単4形:約2時間【パナソニックアルカリ乾電池】単1形:約20時間、単2形:約9時間、単3形:約4時間、単4形:約1時間40分耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)約50電球の種類ワイドパワー白色LED 1個
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]エスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
飛散防止レンズを採用した安全モデル防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-11明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光
LED懐中ライト 72Lm 単1形乾電池2本付き オーム電機LED懐中ライト 72Lm 単1形乾電池2本付きオーム電機
599税込659
1個
当日出荷
単1形乾電池仕様で長持ち 明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比) 連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 常備用、レジャー、車載用などに 単1形乾電池2本付属
質量(g)約102電源単1形乾電池2本(テスト用電池付属)全光束(Lm)約72直径×長さL(Φmm×mm)60×198光源白色LED使用(LED交換不可)色(ボデー)ホワイト電球の種類LED
LED強力ライト スマイルキッズLED強力ライトスマイルキッズ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
3Wの白色LEDライトとテールは赤色点滅LED。プロ仕様。
使用電池単1形乾電池6個(別売)防水性IPX4材質本体/PP樹脂、前枠/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、バックレンズ/アクリル、赤フィルター/PE樹脂、肩掛けバンド/PVC樹脂質量(g)400光源3W白色LED1個、赤色点滅LED1個電池寿命連続点灯/約90時間サイズ(mm)245×120×130アズワン品番64-4012-89明るさ約260
フラッシュライト/LED エスコフラッシュライト/LEDエスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
照射方式ノーマルビーム (固定)
ハロゲンヘッドライト TRUSCOハロゲンヘッドライトTRUSCO
899税込989
1個
当日出荷
ハロゲンライトとLEDライトの切り替えができます。バッテリーケースは腰取り付けタイプです。ハロゲンライトは焦点調整ができます。
付属品電池ケース、ヘッドバンドトラスコ品番232-7511材質本体:プラスチック幅(mm)80高さ(mm)70奥行(mm)65全光束(Lm)8.8(ハロゲン使用時)使用電池単1形乾電池(4個)別売電源(個)単1形乾電池(4別売明るさ(Lm)LED 1.8、ハロゲン 8.8
プラステチック製6LEDハンドライト STAR Lightプラステチック製6LEDハンドライトSTAR Light
899税込989
1本
5日以内出荷
比較的安価で単1型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約35時間。 スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。 災害や緊急時の停電、備蓄用備品に最適です。
電球の種類LED使用電池単1乾電池×2本明るさ(Lm)約60防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)約35寸法(mm)約Φ55×195質量(g)約87LED使用数(個)6イエロー
[単1x2本]フラッシュライト/LED エスコ[単1x2本]フラッシュライト/LEDエスコ
965税込1,062
1本
翌日出荷
視認性の良い赤色ボディです
材質プラスチック寸法(mm)Φ59×180質量(g)280(電池含)使用電池単1×2本(別売)アズワン品番64-2259-55明るさ(Lm)強:25照射距離(m)35
LED防雨ライト スマイルキッズLED防雨ライトスマイルキッズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ラバー付で濡れた手でも持ちやすい
付属品ストラップ材質本体:ABS樹脂、レンズ:PS樹脂、ラバー部:エラストマー樹脂防水性IPX4電球の種類LED
ハンディタイプライト