充電式LEDハンディライト USB Type-C充電ポート

充電式LEDハンディライト USB Type-C充電ポート - 日機充電式LEDハンディライト USB Type-C充電ポート - 日機充電式LEDハンディライト USB Type-C充電ポート - 日機充電式LEDハンディライト USB Type-C充電ポート - 日機

LEDハンディライト NLB-Rシリーズはリチウムイオン電池を内蔵した充電式のハンディライトです。
蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害時の非常灯、夜間の屋外作業、アウトドアに最適です。
従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を明るく照らします。
ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。
過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。

用途
制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など
電源(V)
DC5
使用温度(℃)
-10~40 (ただし氷結しないこと)
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポート
【充電】USB Type-C
グリーン購入法
適合
期待寿命(時間)
使用温度25℃ 60,000
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
取扱説明書:(1.54MB)
注意
※充電用アダプターおよびUSB Type-Cケーブルは付属しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
消費電力(W)
全光束(Lm)
照度(Lx)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NLB03R 7615962776159627NLB03R211.5×38.5×38.53.5360400
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
NLB06R 7615964576159645NLB06R331.5×38.5×38.56750820
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする