タフライトS 650LM
明るさ650ルーメン
衝撃に強いナイロン素材
落下耐性5mで耐久力抜群
遠くも近くも照らす
防水性能 防沫形(IPX4)
- 連続点灯時間
- 全灯 約2時間 / スポット 約4時間 / ワイド約3時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
- 付属品
- ストラップ
- 色
- ブラック
- 光源
- 白色LED
- 使用電池
- 単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
- 防水仕様
- IPX4(防沫形)
- 明るさ(Lm)
- 全灯 約650 / スポット 約320 / ワイド 約420
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ





























