「使用電池」から絞り込む
LEDライト ポリトライアドASP当日出荷
オプティカルグラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。
全長(mm)155材質アルミ合金仕様スリーポジションスイッチ質量(g)142外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
LEDライト タングステンASP当日出荷
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。オプティカルグラスレンズを採用しています。ボディ部分は陽極処理されています。スナップロッククリップを採用しています。
材質航空宇宙用アルミ鋼材色ブラック仕様スリーポジションスイッチ外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED連続点灯時間(時間)1時間
LEDライト ガーディガンASP当日出荷
溝つきのグリップで持ちやすくなっています。ボディ部分は陽極処理されています。オプティカルグラスレンズを採用しています。
材質アルミ合金仕様クリックスイッチ質量(g)392018年トラスコ掲載ページ7 1045電球の種類LED
LEDライト トライアドASP当日出荷から9日以内出荷
ポリマーボディなので寒冷地など厳しい環境に最適です。ジャーマングラスレンズを採用しています。ポリマーのボディとなっています。グリップ部分がフォーム状になっています。熱を分散させる構造となっています。
材質6061 T6(航空宇宙用アルミ鋼材)色ブラック仕様スリーポジションスイッチ、クリックスイッチ兼ローテーションスイッチ外径(mm)352018年トラスコ掲載ページ7 1044電球の種類LED
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
ページ: 1/ 3
防雨懐中電灯アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥439¥399