ハンディタイプライト :「LED 調光」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用電池」から絞り込む
専用充電池
専用充電池(2)
航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。 その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。 4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。 明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。 点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm)最大1900 防塵防水性能IP68 LED米Luminus SST40 使用電源18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2 USBタイプ【充電】Type-C 照射距離(m)最大211 連続使用時間(時間)最大157 耐衝撃性1.5m 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)120×25.4×25.4 質量(g)81(電池含まず) モードTurbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS 付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラック
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

斬新なデザインと手のひらにのる超コンパクトなフラッシュライト。7つの照射モードを搭載、更に4種の明るさモード内で調光可能。この多機能の操作は全て1つのボタンで切替可能です。IP68完全防水なため、キャンプやアウトドアのハンディライトとしてはもちろん、停電や防災時の備えにもおススメ。ライトグレーは日亜519AT: ×1搭載、明るさ最大900ルーメン。ブラックはOSRAM P9 LED ×1搭載、明るさ最大1100ルーメン。
質量(g)82(電池含む) 電源18350リチウムイオン充電池(Type-C) 保護等級IP68 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)57×24.5×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

D1 【D1】小型ハイスペックフラッシュライト WUBEN(ウーベン) 動画あり
超小型!ハイスペックフラッシュライト。照射距離と光の透過性が高いCLEE社製LED搭載のD1は、超広範囲照射で足元から照らし出すから暗闇でも圧倒的な見通しの良さです。 ATRサーモスタット機能搭載で光量を自動で調光するから、過剰な発熱から本体やバッテリーを保護。 ボタン一つで全ての操作が出来るシンプルな操作性に加え、蛍光インジケーター機能もあり、インジケーターをオンにしておけば暗闇でも一目で本体を見つけられ便利です。 安心して使用できる高い防水機能、充給電可能な充電池使用、マグネット仕様のテールと欲張りすぎる1台です。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト 電球の種類LED 使用電池18650リチウムイオン充電池 明るさ(Lm)最大1100 ブラック 直径×長さ(mm)23.5×105 防塵防水性能IP68 質量(g)本体62、電池含む109 LEDCREE XPL-HI×1 照射距離(m)最大130 光度(cd)4200 耐衝撃性能1.5m モードHigh、Med、Low、Moon(長押しで切替)+ストロボ・SOS 供給電源typeC(電池へ直接) 付属品本体、ABE3400T(18650リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。 明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。 1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)本体:73、充電池含む:123 本体寸法(mm)121.5×24.5 保護等級防水 使用電源18650リチウムイオン充電池(type-C充電式) 色温度(K)6500~7500 LEDOSRAMP9×1 モードHigh・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS 明るさ(Lm)1200 防水保護等級IP68 照射距離(m)179 耐衝撃1.5m 色(ボデー)ブラック
1台
6,298 税込6,928
当日出荷