ハンディタイプライト :「m13」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。単3アルカリ電池または単3リチウム電池またはCR123Aで使用可能です。
仕様●メーカー:PELICAN PRODUCTS●型番:7110●使用電池:単3×1本(付属)または CR123A×1本(別売)●明るさ:強・中・弱●ルーメン:強/445lm(CR123A)、229lm(アルカリ電池)、290lm(リチウムイオン電池) 中/214lm(CR123A)、98lm(アルカリ電池)、118lm(リチウムイオン電池) 弱/23lm(CR123A)、17lm(アルカリ電池)、18lm(リチウムイオン電池)●電池寿命(時間):強/1(CR123A)、0.5(アルカリ電池)、0.5(リチウムイオン電池) 中/1.5(CR123A)、1.25(アルカリ電池)、1.5(リチウムイオン電池) 弱/13(CR123A)、11(アルカリ電池)、10(リチウムイオン電池)●照射距離:強/93m(CR123A)、112m(アルカリ電池)、123m(リチウムイオン電池) 中/62m(CR123A)、73m(アルカリ電池)、75m(リチウムイオン電池) 弱/20m(CR123A)、29m(アルカリ電池)、30m(リチウムイオン電池)●防水性能:IPX8(水深1m)●サイズ:Φ27×118mm●重量:116g(電池含)●材質:本体/アルミニウム合金 オーリング/NBR レンズ/ARコーティングガラス●付属品:CR123A用スペーサー
アズワン品番65-9276-95
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
『懐中電灯・ライト』には他にこんなカテゴリがあります
ハンディタイプライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。